Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Klett-Kabelbinder mit Ose, wiederverwendbar, 20 x 250 mm, farbig, 9 Stuck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00221006
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00221006
EAN/GTIN:
     4047443508331
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
- ideal zur farblichen Sortierung von z.B. Strom-, Audio-, Videokabeln - die Verbindung kann beliebig gelost und wieder neu verschlossen werden - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit - ideal zum vorubergehenden oder dauerhaften Organisieren und Bundeln von Kabeln, Leitungen, Rohren oder Schlauchen in Haushalt und Buro- Kabel bundeln und fixieren schnell und einfach: mittels Klettverschluss individuell die Bundelweite einstellen - weiche und flexible Materialstruktur: schutzt die verbundenen Oberflachen vor Beschadigung, deshalb fur empfindliche Materialien z.B. Lichtleiter geeignet - bestandig gegen Alkohole, Ole, Fette, Wasser - waschbar bis 40° C Lieferumfang: - 3 rote Klettbinder-Streifen - 3 grune Klettbinder-Streifen - 3 schwarze Klettbinder-Streifen
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
24.53 g
Hohe:
35 cm
Lange:
9 cm
Breite:
2 cm
Breite x Lange:
2 x 25 cm
Farbton:
Grun/Rot/Schwarz
Material:
Nylon
Ausfuhrung:
Kabel-&Klettbinder
Max. Bundeldurchmesser:
6 cm
Farbe:
Grun/Rot/Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, hama kabelbinderklett, klett kabelbinder, Universal, Kabel, Organisation, Nagelschelle, Befestigung, Montage, Installation, Verschluss, Kabel-Organisation, Orga, Kabelorganisation, Kabelbefestigung, Kabel-Befestigung, Klettband, Kabelmanagement, Kabelorganizer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 21,20*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 17,63*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,21*
Ähnlich
Hama
00020645
ab € 21,19*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 14,09*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 12,68*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,74*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 13,99*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,96*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 13,08*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,17*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,15*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,21*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.