Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Ladekabel Fabric, USB-C - USB-C, 1m, Nylon, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201727
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201727
EAN/GTIN:
     4047443532008
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Flexibel und auserst langlebig: USB-C-Kabel aus geflochtenem Nylon sind wahre Gladiatoren unter den Kabeln. Bestens gerustet fur viele Ortswechsel! - hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerat konnen Sie Ihr Handy in Hochstgeschwindigkeit laden - maximale Kompatibilitat fur alle Handys, Tablets und andere Gerate mit USB-C-Anschluss - flexibles Ladekabel: kein Verknoten, einfach zu verstauen und extrem biegsam – mit langlebiger Ausenschicht aus geflochtenem Nylon - Ultra-Slim-Stecker: schlankes Design kompatibel mit allen Schutzhullen und perfekt fur enge Ladebuchsen, z.B. im Auto - Datenkabel mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s fur High-Speed-Datenubertragung - besonders langlebiges und hochflexibles USB-Kabel zum Laden und Synchronisieren von Smartphones und Tablets – unterwegs, zu Hause, im Buro und Home-Office Lieferumfang: - 1 Ladekabel Fabric
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
15.23 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm | 1 m
Breite:
1.3 cm
Farbton:
Orange
Material:
Nylon/Silikon
Anschluss:
USB-C-Stecker
Verwendungszweck:
Smartphone
Schirmungsaufbau:
Geschirmt
USB-Standard:
USB-2.0
Max. Datenubertragungsrate:
480 Mbit/s
Max. Spannung:
20 V
Zusatzfunktionen:
Verdrehsicher
Max. Leistung:
60 W
Besonderheit:
Vernickelt
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Max. Stromubertragung:
3 A
Farbe:
Orange
Weitere Suchbegriffe: USB, Stecker, Kupplung, Kabel, Verbindungskabel, Verlangerungskabel, Anschlusskabel, Anschluss, Ladekabel, Datenkabel, Datenubertragung, Transfer, Daten, Aufladung, Ladung, Data, USB-Ladekabel, USB-Datenkabel, USB Type-C, USB-C, USB A, Micro-USB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.