Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Ladekabel, USB-C - USB-C, 0,2 m, Nylon, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201604
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201604
EAN/GTIN:
     4047443486899
Suchbegriffe:
Stoffkabel
Textilkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
- hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerat konnen Sie Ihr Handy in Hochstgeschwindigkeit laden - maximale Kompatibilitat fur alle Handys, Tablets und andere Gerate mit USB-C-Anschluss - geflochtene Kabelummantelung aus Nylon: strapazierfahig, lasst sich leicht aufwickeln, kein Kabelsalat - flexible und zugleich extrem belastbare Materialien fur einen verbesserten Knickschutz gegen Kabelbruch - besonders stabile Aluminium-Stecker mit spezieller Zugentlastung vermeiden ein Verbiegen oder Brechen der Anschlusse - Datenkabel mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s fur High-Speed-Datenubertragung - vergoldete Stecker mit geringen Ubergangswiderstanden fur eine sichere Signalubertragung - langlebiges USB-Kabel zum Laden und Synchronisieren von Smartphones und Tablets Lieferumfang: - 1 USB-Ladekabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
9.31 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm | 0,2 m
Breite:
1.5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Nylon
Anschluss:
USB-C-Stecker
Verwendungszweck:
Smartphone
USB-Standard:
USB-2.0
Max. Datenubertragungsrate:
480 Mbit/s
Max. Spannung:
20 V
Zusatzfunktionen:
Verdrehsicher
Max. Leistung:
60 W
Besonderheit:
Vergoldet
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Max. Stromubertragung:
3 A
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB-C Stecker auf USB-C Stecker, usb anschlusskabel, USB, Stecker, Kupplung, Kabel, Verbindungskabel, Verlangerungskabel, Anschlusskabel, Anschluss, Ladekabel, Datenkabel, Datenubertragung, Transfer, Daten, Aufladung, Ladung, Data, USB-Ladekabel, USB-Datenkabel, USB Type-C, USB-C, USB A, Micro-USB
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.