Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Ladekabel Flexible, USB-C - USB-C, 1,5 m, Silikon, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201576
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201576
EAN/GTIN:
     4047443487094
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Mit High-Speed samtliche Gerate laden? Vom Smartphone uber das Tablet bis hin zum MP3-Player? Mit unserem flexiblen USB-Ladekabel bringen wir echte Ladeperformance in Ihr personliches Office – und schnelle Datengeschwindigkeit on top. - hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerat konnen Sie Ihr Handy in Hochstgeschwindigkeit laden - maximale Kompatibilitat fur alle Handys, Tablets und andere Gerate mit USB-C-Anschluss - Kabelummantelung aus Silikon: USB-Kabel mit angenehmer Soft-Touch-Oberflache, besonders biegsam, kein Kabelsalat - flexible und zugleich extrem belastbare Materialien fur einen verbesserten Knickschutz gegen Kabelbruch - Datenkabel mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s fur High-Speed-Datenubertragung - vergoldete Stecker mit geringen Ubergangswiderstanden fur eine sichere Signalubertragung - hochflexibles USB-Kabel zum Laden und Synchronisieren von Smartphones und Tablets – unterwegs, zu Hause, im Buro und Home-Office Lieferumfang: - 1 Ladekabel Flexible
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
49.29 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm | 1,5 m
Breite:
1.5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Silikon
Serie:
Silikon
Anschluss:
USB-C-Stecker
Verwendungszweck:
Smartphone
USB-Standard:
USB-2.0
Max. Datenubertragungsrate:
480 Mbit/s
Max. Spannung:
20 V
Zusatzfunktionen:
Verdrehsicher
Max. Leistung:
60 W
Besonderheit:
Vergoldet
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Max. Stromubertragung:
3 A
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB-C Stecker auf USB-C Stecker, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb anschlusskabel, USB, Stecker, Kupplung, Kabel, Verbindungskabel, Verlangerungskabel, Anschlusskabel, Anschluss, Ladekabel, Datenkabel, Datenubertragung, Transfer, Daten, Aufladung, Ladung, Data, USB-Ladekabel, USB-Datenkabel, USB Type-C, USB-C, USB A, Micro-USB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.