Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Ladekabel Fabric, USB-C - USB-C, 1,5 m, Nylon, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201547
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201547
EAN/GTIN:
     4047443487070
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Alle Gerate mit nur einem Schnellladekabel laden? Na klar: Mit dem Daten- und Ladekabel der Fabric-Reihe laden Sie Smartphone, Tablet, Power Pack und alle anderen Gerate mit USB-C-Anschluss schnell und sicher auf. Turbo-Power fur den Akku im Handumdrehen! - hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerat konnen Sie Ihr Handy in Hochstgeschwindigkeit laden - maximale Kompatibilitat fur alle Handys, Tablets und andere Gerate mit USB-C-Anschluss - geflochtene Kabelummantelung aus Nylon: fur ein strapazierfahiges USB-Kabel, das sich ohne Kabelsalat leicht aufwickeln lasst - flexible und zugleich extrem belastbare Materialien fur einen verbesserten Knickschutz gegen Kabelbruch - USB-Ladekabel mit besonders stabilen Aluminium-Steckern mit spezieller Zugentlastung vermeiden ein Verbiegen oder Brechen der Anschlusse - Datenkabel mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s fur High-Speed-Datenubertragung - vergoldete Stecker mit geringen Ubergangswiderstanden fur eine sichere Signalubertragung - besonders langlebiges und hochflexibles USB-Kabel zum Laden und Synchronisieren von Smartphones und Tablets – unterwegs, zu Hause, im Buro und Home-Office Lieferumfang: - 1 Ladekabel Fabric
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
37.93 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm | 1,5 m
Breite:
1.5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Nylon
Serie:
Fabric
Anschluss:
USB-C-Stecker
Verwendungszweck:
Smartphone
USB-Standard:
USB-2.0
Max. Datenubertragungsrate:
480 Mbit/s
Max. Spannung:
20 V
Zusatzfunktionen:
Verdrehsicher
Max. Leistung:
60 W
Besonderheit:
Vergoldet
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Max. Stromubertragung:
3 A
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB, Stecker, Kupplung, Kabel, Verbindungskabel, Verlangerungskabel, Anschlusskabel, Anschluss, Ladekabel, Datenkabel, Datenubertragung, Transfer, Daten, Aufladung, Ladung, Data, USB-Ladekabel, USB-Datenkabel, USB Type-C, USB-C, USB A, Micro-USB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.