|  |
 |
| Artikel-Nr.: C8066-00201543 Herst.-Nr.: 00201543 EAN/GTIN: 4047443487056 |
| |
|
|  |  |
 | Alle Gerate mit nur einem Schnellladekabel laden? Na klar: Mit dem Daten- und Ladekabel der Fabric-Reihe laden Sie Smartphone, Tablet, Power Pack und alle anderen Gerate mit Micro-USB-Anschluss schnell und sicher auf. Turbo-Power fur den Akku im Handumdrehen! - hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerat konnen Sie Ihr Handy in Hochstgeschwindigkeit laden - maximale Kompatibilitat fur alle Handys, Tablets und andere Gerate mit Micro-USB-Anschluss - geflochtene Kabelummantelung aus Nylon: fur ein strapazierfahiges USB-Kabel, das sich ohne Kabelsalat leicht aufwickeln lasst - flexible und zugleich extrem belastbare Materialien fur einen verbesserten Knickschutz gegen Kabelbruch - USB-Ladekabel mit besonders stabilen Aluminium-Steckern mit spezieller Zugentlastung vermeiden ein Verbiegen oder Brechen der Anschlusse - Datenkabel mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s fur High-Speed-Datenubertragung - vergoldete Stecker mit geringen Ubergangswiderstanden fur eine sichere Signalubertragung - besonders langlebiges und hochflexibles USB-Kabel zum Laden und Synchronisieren von Smartphones und Tablets – unterwegs, zu Hause, im Buro und Home-Office Lieferumfang: - 1 Ladekabel Fabric Weitere Informationen:  |  | Availability: | Y | Gewicht: | 35.1 g | Hohe: | 19.5 cm | Lange: | 9 cm | 1,5 m | Breite: | 1.5 cm | Farbton: | Schwarz | Material: | Nylon | Serie: | Fabric | Anschluss: | Micro-USB-Stecker, USB-Typ-A-Stecker | Verwendungszweck: | Smartphone | USB-Standard: | USB-2.0 | Max. Datenubertragungsrate: | 480 Mbit/s | Besonderheit: | Vergoldet | Empfohlene Anwendung: | Smartphone | Max. Stromubertragung: | 3 A | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, USB, Stecker, Kupplung, Kabel, Verbindungskabel, Verlangerungskabel, Anschlusskabel, Anschluss, Ladekabel, Datenkabel, Datenubertragung, Transfer, Daten, Aufladung, Ladung, Data, USB-Ladekabel, USB-Datenkabel, USB Type-C, USB-C, USB A, Micro-USB |
|  |  |
| |