Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Cover MagCase Finest Feel PRO fur Apple iPhone 13, Bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00196961
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00196961
EAN/GTIN:
     4047443472922
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Das magnetische MagCase ist speziell fur das iPhone 13 entwickelt. Durch den im Cover integrierten Magnetring konnen Sie die MagSafe-Technologie fur schnelleres kabelloses Laden nutzen. Die Hulle in sattem Rot mit weichem Innenfutter schutzt Ihr Smartphone zuverlassig. - integrierter, perfekt ausgerichteter Magnetring ermoglicht Wireless Charging fur Apple iPhone 13 - perfekte Auto-Positionierung optimiert fur Wireless Charger - starker Handyschutz: Das Handy-Cover aus Silikon schutzt das iPhone vor Stosen und Kratzern - die Handyhulle ist mit allen originalen Apple MagSafe- und Hama MagLine-Produkten kompatibel - flexibles Cover mit besonders seidigem Rubber-Finish fur eine angenehme Haptik - rutschhemmende Oberflache aus Silikon liegt angenehm griffig in der Hand - weiches Innenfutter zum Schutz der empfindlichen Gehauseoberflache - Trend-Cover zum Schutz fur das Apple iPhone 13: ein glamouroses Accesssoire im leidenschaftlichen Farbton- Backcover fur den Schutz der Smartphone-Ruckseite vor Schmutz und Kratzern - alle Schalter und Anschlusse sind weiterhin problemlos zu erreichen - Wireless-Charging-kompatibel Lieferumfang: - 1 Cover MagCase Finest Feel PRO
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
32.95 g
Hohe:
20 cm
Lange:
10.2 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Bordeaux
Material:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Serie:
MagCase Finest Feel PRO
Geeignet fur:
Smartphone
Design/Motiv:
kein Design/Motiv
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Rot
Smartphone:
Apple iPhone 13
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, hama mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, Handytasche, Handy, Hulle, Schutzhulle, Schutz, Handycover, Smartphone, Cover, Hullen, Huelle, Huellen, Handy-Tasche, Handy-Cover, Handy/Smartphone, Magnet, Handy-Schutz, Handyschutz, Handy-Hulle, Handyhulle, Handy-Zubehor, Handyzubehor, MagLine, MagSafe, Magnetisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00180057
ab € 14,42*
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,86*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,84*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,92*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,82*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00220396
ab € 14,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.