Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bluetooth®-Lautsprecher Ball Shape Speaker, 5 Licht-Modi, 5W, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00188237
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00188237
EAN/GTIN:
     4047443528209
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Notebook Lautsprecher
Lautsprecher PC
Kleine Grose, grose Wirkung: Es muss nicht immer die grose Party sein, es reichen schon ein paar Freunde und der Ball Shape Speaker auf dem Tisch. Mit seinem Partylicht verwandelt sich jeder Moment in eine spontane Dancefloor-Session. - Lieblingssongs einfach immer dabei: Dieser tragbare Lautsprecher im Taschenformat kommt auf 5 Watt Musikleistung und sorgt zuverlassig fur die richtige musikalische Untermalung, ob Schwimmbad oder Strand, Warm-up-Party oder Outdoor-Sport - Harmonie aus Sound und Licht: Die LED-Beleuchtung in 5 verschiedenen Modi passend zur Musik oder zur Stimmung wechseln lassen oder einfach als dezente Lichtquelle drausen nutzen - dank True-Wireless-Stereo (TWS) Lautsprecher koppelbar: zwei Lautsprecher via Bluetooth verbinden und frei im Raum platzieren fur echten Stereo-Sound - Lieblingslieder lange geniesen: Nutzung des Lautsprechers via Bluetooth fur bis zu 10 Stunden - mit der integrierten Freisprecheinrichtung ganz einfach in HD-Qualitat telefonieren - volle Mobilitat dank Akku-Betrieb mit LED-Ladeanzeige: schnelles Aufladen innerhalb von 2 Stunden mit USB-C-Schnittstelle - Bluetooth-Lautsprecher fur den perfekten Musikgenuss uberall und jederzeit mit dem Handy, Tablet oder Laptop- Lichteffekte auf Wunsch: Deaktivieren der Beleuchtung an der Soundbox moglich - mit praktischer Hangeschlaufe und gummierten Buttons fur eine griffige, intuitive Bedienung - mit AUX-in den Lautsprecher auch per Kabel verbinden - mit Micro-SD-Kartenslot - USB-Anschluss Typ A zur Wiedergabe von externen Datentragern, z.B. USB-Stick, MP3-Player - universal einsetzbar dank Bluetooth 5.3: Lautsprecher einfach mit kompatiblen Geraten verbinden, von Notebook uber Fernseher bis Smartphone - leichte und komfortable Bedienung: hochwertige Bedienelemente zur schnellen Steuerung fur Titel vor/zuruck, Play/Pause, LED-Beleuchtung und Audiowiedergabe-Modus - aufladen per USB-C: Kabel zum schnellen Laden liegt bei Systemvoraussetzung: - Bluetooth-fahiges Endgerat fur die kabellose Verbindung mit dem Lautsprecher - Gerat mit AUX-Anschluss fur die Verbindung mit dem Lautsprecher uber ein Klinkenkabel Lieferumfang: - 1 Bluetooth-Lautsprecher Ball Shape Speaker - 1 USB-C-Ladekabel - 1 AUX-Verbindungskabel (3,5 mm Klinke) - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
343.26 g | 335 g
Hohe:
10 cm | 8,7 cm
Lange:
11.5 cm
Breite:
11.5 cm | 11,1 cm
Farbton:
Schwarz
Kapazitat:
1200 mAh
Spannung:
3,7 V
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenkupplung/USB-C-Kupplung/Buchse
Verbindung:
3,5-mm-Klinkenkupplung, Bluetooth
Max. Reichweite:
10 m
Stromversorgung:
Integrierter Li-Ionen-Akku
Leistung:
4,44 Wh
Tiefe:
11,1 cm
Batterietyp:
Li-Ion Akku
Bluetooth-Version:
5.3
Audiowiedergabe:
Audio-In (3,5 mm Klinkenstecker), MicroSD-Card
Durchschnittl. Ladezeit in Stunden:
2 h
Max. Akkulaufzeit:
10 h
Zusatzfunktionen:
Freisprecheinrichtung, True Wireless
Empfohlene Anwendung:
Mobile Music
Audiosystem:
Mono
Max. Musikleistung:
5 W
Farbe:
Schwarz
Benotigte Mindestleistung Netzteil:
3.0 W
Benotigte Hochstleistung Netzteil:
3.0 W
USB PD:
Nein
Netzteil im Lieferumfang:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Lautsprecherset, PC Lautsprecher, Portable Lautsprecher, Tragbare Lautsprecher, Intelligenter Lautsprecher, Smart Speaker, Smart-Lautsprecher, SmartHome Lautsprecher, Smarte Lautsprecher, Smarter Lautsprecher, Vernetzter Lautsprecher, notebook lautsprecher, Akku, Stereo, Lautsprecher, Musik, Tragbar, Tragbare, Tragbarer, Tragbares, Bluetooth, Sound, Bluetooth-Lautsprecher, Musikbox, portabel, Boombox, boom-box
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.