Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Booklet Smart Move - Rainbow, Gr. XL, Gerate bis 7,1 x 14,4 cm, Oliv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00172374
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00172374
EAN/GTIN:
     4047443496980
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Am Ende des Regenbogens muss kein Topf voll Gold sein – Ihr Gluck finden Sie auch mit dem Booklet Rainbow! Machen Sie Ihr Smartphone zum farbenfrohen Begleiter. Die drehbare Halterung ist perfekt fur schnelle Schnappschusse, da Sie Ihr Smartphone nicht aus der Halterung nehmen mussen. - Booklet mit individuell verstellbarer Halterung fur verschiedene Smartphones - 360°-drehbare Halterung ermoglicht Fotografieren in der Tasche - Magnetverschluss fur schnellen Zugriff und problemlose Sicherung - Einsteckfacher fur Karten oder Ahnliches - Aussparungen an der Halterung fur besseren Zugriff auf die Bedienelemente - perfekter Rundumschutz zum Fotografieren und Telefonieren mit dem Smartphone- zwei Einsteckfacher in der Innenseite z.B. fur Visitenkarten - ein groses Einsteckfach uber die komplette Lange der Innenseite - Handy-Klammer verstellbar von 58 bis 84 mm, je nach Passform des Gerats Lieferumfang: - 1 Booklet Smart Move - Rainbow - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
93.54 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9.5 cm
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Oliv
Material:
Kunstleder
Serie:
Smart Move
Grose:
XL
Geeignet fur:
Smartphone
Design/Motiv:
kein Design/Motiv
Verschlussart:
Magnetverschluss
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Grun
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, hama mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle, smartphone tasche flip case, Tasche, Handytasche, Handy, Hulle, Schutzhulle, Smartphone, Hullen, Huelle, Huellen, Handy-Tasche, Handy/Smartphone, Sleeve, Handy-Kochertasche, Handy-Skin, Handy-Schutz, Handyschutz, Handy-Sleeve, Handy-Hulle, Handyhulle, Handy-Zubehor, Handyzubehor, Smartphone Zubehor, Smartphone Equipment, Handy-Portfolio, Handy-/Smartphone-Einsteckfach
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00180057
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,86*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,84*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,92*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,82*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00220377
ab € 14,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.