Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Lade-/Datenkabel, USB-C - USB-C, 1,5 m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00139518
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139518
EAN/GTIN:
     4047443487766
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
- robuste Stecker sowie angespritzte Zugentlastungen, mechanisch extrem belastbar - vergoldete Stecker mit geringen Ubergangswiderstanden fur eine sichere Signalubertragung - zum Laden und Synchronisieren von Tablets, Smartphones und MP3-Player mit USB-C-Anschluss- zum Anschluss des mobilen Gerates an Computer mit USB-C-Schnittstelle - zur Datenubertragung von z.B. Musikbearbeitungsprogrammen - auch als Ladekabel fur passende USB-Netzgerate geeignet Lieferumfang: - 1 Lade-/Datenkabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
40 g
Hohe:
18 cm
Lange:
9 cm | 1,5 m
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Anschluss:
USB-C-Stecker
Verwendungszweck:
Smartphone, Tablet
USB-Standard:
USB-2.0
Max. Datenubertragungsrate:
480 Mbit/s
Max. Spannung:
20 V
Zusatzfunktionen:
Verdrehsicher
Max. Leistung:
60 W
Besonderheit:
Vergoldet
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Max. Stromubertragung:
3 A
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB, Stecker, Kupplung, Kabel, Verbindungskabel, Verlangerungskabel, Anschlusskabel, Anschluss, Ladekabel, Datenkabel, Datenubertragung, Transfer, Daten, Aufladung, Ladung, Data, USB-Ladekabel, USB-Datenkabel, USB Type-C, USB-C, USB A, Micro-USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.