Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Smartphone
>
Smartphone Tasche
>
Artikel
Hama Handyhulle MagCase Extreme Protect fur Apple iPhone 14 Pro Max, durch.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00138163
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00138163
EAN/GTIN:
4047443519702
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Voller Schutz ohne Kompromisse fur Oberflache, Display und Kamera – fur jeden Extremeinsatz, vom Sandkasten bis zum Fallschirmsprung. Mit der Handyhulle Extreme Protect sind Sie und Ihr iPhone 14 Pro Max fur jedes Abenteuer gewappnet. - High-End-Cover mit D3O®-Lizenz: Diese Bumper-Hulle garantiert bruchsicheren und stosfesten Fallschutz – ein langlebiger Handyschutz in allen Situationen - kratzfest mit 4H-Hartegrad: widerstandsfahiges, starkes Oberflachen-Finish schutzt vor Kratzern und Abschurfungen von allem, was sich so in Hosen-, Hand- und Jackentasche tummelt - durchsichtige Handy-Hulle ohne Vergilben: lange Freude an Ihrer Hulle, weil die spezielle Materialzusammensetzung das gelbliche Verfarben verhindert - die Handyhulle ist mit allen originalen Apple MagSafe- und Hama MagLine-Produkten kompatibel - integrierter, perfekt ausgerichteter Magnetring ermoglicht Wireless Charging fur Apple iPhone 14 Pro Max - perfekte Auto-Positionierung optimiert fur Wireless Charger - einfach sorglos hinlegen: Die erhohten Kanten der Handy-Hulle bieten Schutz fur die herausstehenden Kameralinsen, ohne die Qualitat der Fotos zu beeintrachtigen - zusatzlicher Schutz fur das Handy-Display: Das Handycover hat einen umlaufenden erhohten Rand – damit ist der Touchscreen besser geschutzt - masgeschneidertes Handy-Case: schutzt, was geschutzt werden soll und lasst frei, was frei bleiben soll, z.B. Lautsprecher und Ladebuchse - saubere Sache: Die Handyhulle bedeckt auch die Seitentasten – das schutzt vor Staub und die Metalltasten ermoglichen einen perfekten Druckpunkt - Bumper mit Grip: Mit dem rutschhemmenden Material und der Riffelung an den Seiten haben Sie das Handy-Case jederzeit sicher im Griff - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um Lieferumfang: - 1 MagCase-Handyhulle Extreme Protect
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
45.23 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
10 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Transparent
Material:
D3O®, Polycarbonat (PC)
Serie:
Extreme Protect
Passend fur:
Kabelloses Laden
Geeignet fur:
Smartphone
Design/Motiv:
kein Design/Motiv
Zusatzfunktionen:
Magnetisch
Besonderheit:
Anti-Vergilbung/D3O-Technologie/Kratzschutz
Farbe:
Transparent
Smartphone:
Apple iPhone 14 Pro Max
... >
Tasche, Koffer
>
Geldbörse, Kleintasche
>
Handytasche
Weitere Suchbegriffe:
Smartphone Hülle
,
Smartphone Schutzabdeckung
,
Smartphone Schutzhülle
,
Smartphone Tasche
,
Telefontasche
,
Schutzhülle iPhone
,
iPhone Case
,
iPhone Cover
,
iPhone Hülle
,
iPhone Schutzhülle
,
iPhone Tasche
,
hama mobiltelefon hülle
,
mobiltelefon hülle
,
schutzhülle iphone klar
,
Handytasche
,
Ecke
,
Handy
,
Hulle
,
Schutzhulle
,
Schutz
,
Eckenschutz
,
Silikon
,
Handycover
,
Smartphone
,
Apple
,
Cover
,
Hullen
,
Huelle
,
Huellen
,
Handy-Tasche
,
Handy-Cover
,
Kanten-/Eckenschutz
,
Silikonschutztasche
,
Handy/Smartphone
,
Magnet
,
Smartphone-Cover
,
Handy-Schutz
,
Handyschutz
,
Handyeckenschutz
,
Handy-Eckenschutz
,
Handy-Hulle
,
Handyhulle
,
Handy-Zubehor
,
Handyzubehor
,
Silikonschutzhulle
,
Smartphone Zubehor
,
Smartphone Equipment
,
MagLine
,
MagSafe
,
Magnetisch
,
Handy-Case
,
Backcover
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,20*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black Rock Booklet Material Pure fur Apple iPhone 6/6s/7/8/SE 2020/SE 2022, Schwarz
BlackRock
00180057
ab € 14,43*
Ähnlich
Black Rock Booklet Slim Folio fur Samsung Galaxy S23 FE, Schwarz
BlackRock
00226140
ab € 11,83*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Apple iPhone 14 Plus, Schwarz
BlackRock
00215188
ab € 14,81*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Apple iPhone 14 Pro Max, Schwarz
BlackRock
00215197
ab € 14,81*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Apple iPhone 14 Pro, Schwarz
BlackRock
00215177
ab € 14,81*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Apple iPhone 14, Schwarz
BlackRock
00215163
ab € 14,81*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy A14/A14 5G, Schwarz
BlackRock
00220527
ab € 14,83*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy A34, Schwarz
BlackRock
00220526
ab € 14,80*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy A53 (5G), Schwarz
BlackRock
00217729
ab € 14,79*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy A54 5G, Schwarz
BlackRock
00220512
ab € 14,90*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy S22 (5G), Schwarz
BlackRock
00217572
ab € 14,91*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy S22 Ultra (5G), Schwarz
BlackRock
00217582
ab € 14,79*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy S23 FE, Schwarz
BlackRock
00226141
ab € 14,79*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy S23 Ultra, Schwarz
BlackRock
00220404
ab € 14,79*
Ähnlich
Black Rock Booklet The Classic fur Samsung Galaxy S23, Schwarz
BlackRock
00220377
ab € 14,78*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen