Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson ANT1539 BEI UHD-Zimmerantenne, Performance 45, Grau/Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00132194
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     00132194
EAN/GTIN:
     4047443499059
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
DVB-T Stick
TV Stick
GSM Antenne
Form, Farbe und Material gehen bei dieser aktiven Ultra-HDTV-Antenne eine Symbiose aus Design und innovativer Technologie ein. Die platzsparende Antenne uberzeugt mit einer hervorragenden Empfangstechnik fur 8K-Ubertragung und OLED-TV. - aktive hochauflosende UHD-DVB-T/T2-Antenne mit automatisch regelndem Verstarker fur den sorglosen digitalen TV-Empfang- Empfangsgewahrleistung von HD-Ready, HDTV bis zu 4K/UHD-Referenzsignalen - spezielles stromsparendes Empfangskonzept zur Nutzung uber USB (z.B. TV/STB- oder Streaming-Boxen) - alternative Stromversorgung uber koaxiale 5V-Fernspeisung (z.B. TV oder Set-Top-Boxen), zusatzliche Netzteile sind uberflussig. Durch die direkte Verbindung schaltet sich die Antenne ab, sobald das Endgerat abgeschaltet ist - sehr flache kompakte Bauweise kombiniert mit Textilstoffen und ausergewohnlichem Materialmix - extra langes USB-Kabel (bis 2,5 Meter) fur sehr breiten Aktions-Radius - hochste Flexibilitat zur optimalen Signalverarbeitung dank variabler Positionierungsmoglichkeiten fur Wand-, Flach- oder Standmontage - die optimiert berechnete Empfangsflache ist fur beste Bildstabilitat bei rauscharmer Verarbeitung der Empfangssignale entwickelt - auf der Ruckseite integrierte T-Kabelfuhrung erlaubt es, die Antenne an jeder Seite des Fernsehers zu positionieren - neuste Filtertechnologien fur 3G/LTE/4G & GSM fur beste Empfangsleistung und sparsamste Nutzung - die maximale Freiheit wird dank Thomson Direkt-Orient-Technologie erreicht und erzielt hierbei Reichweiten von bis zu 50 km zum Sendestandort - Frequenzbereich: B IV (470 - 790 MHz) fur DVB-T- bzw. DVB-T2-Empfang - flexible Moglichkeiten erlauben auch den mobilen Einsatz wie z. B. Terrasse, Camping, Caravaning - Empfang von horizontal und vertikal polarisierten Sendern ohne Drehen der Antenne moglich Lieferumfang: - 1 ANT1539 BEI UHD-Zimmerantenne mit Koax-Kabel - 1 USB-Kabel - 1 Standfus - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
397.33 g
Hohe:
21 cm | 13,7 cm
Lange:
31.7 cm | 28 cm
Breite:
6 cm | 1 cm
Frequenzbereich:
470 - 790 MHz
Form:
Flachantenne
Anschluss:
Koax-Stecker
Stromversorgung:
Externes USB-Netzteil
Verwendungszweck:
Zimmerantenne
Technologie:
DVB-T/T2
Montage:
Stand Fus
Verstarkung:
Aktiv
Koaxkabellange:
2 m
Einsatzbereich:
Innen
Besonderheit:
Zimmerantenne im Stoff Design
Performance:
45
Farbe:
Beige/Schwarz
Weitere Suchbegriffe: LTE Antenne, Mobilfunk-Antenne, TV-Antenne, dvb-t antenne thomsen, lte antenne, Antenne, FM, Fernseher, DVBT, Zimmerantenne, TV-Empfang, DVB-T, Innen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00179828
ab € 15,47*
Ähnlich
Thomson
00132177
ab € 27,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.