Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson ANT1438 DAB/DAB+-Radio-Zimmerantenne, aktiv, Performance 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00132177
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     00132177
EAN/GTIN:
     4047443374073
Suchbegriffe:
DAB Antenne
Digitalradio
FM Zimmerantenne
Radio-Antenne
Wenn sich der Empfang am Radio nicht so richtig einstellen will, kann eine zusatzliche Radioantenne helfen. Mit dieser Zimmerantenne geniesen Sie Ihr Radioprogramm in sauberer DAB- und DAB+-Qualitat, erhalten aber auch UKW-Empfang. - zusatzliches Netzteil zur Stromversorgung - separater Ein-/Ausschalter am Netzkabel zur energiesparenden Benutzung - fur digitalen Radioempfang (DAB/DAB+) sowie zur Signalverstarkung- Signalverstarkung fur perfekte Empfangsleistung - moderne, kompakte und hochwertige Design-Zimmerantenne - platzsparend und leicht zu platzieren, auch bei wenig Raum neben dem Gerat, auf der Fensterbank etc. - mit UKW-Funktion - fur Band III und L - inklusive 1,5 m Anschlusskabel mit F-Stecker - Netzteil 220-240V/50Hz - Frequenzbereich: 87,5 - 108 MHz (UKW), 174 - 240 MHz (Band III), 1452 - 1492 MHz (Band L) Lieferumfang: - 1 ANT1438 DAB/DAB+-Radio-Zimmerantenne - 1 Netzteil - 1 Koaxkabel - 1 Adapter DAB/FM
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
455.38 g
Hohe:
33.2 cm | 30 cm
Lange:
14 cm | 7 cm
Breite:
10 cm | 11 cm
Frequenzbereich:
UHF: 470-790MHz, VHF: 174-230 MHz
Farbton:
Schwarz
Form:
Stabantenne
Anschluss:
Koax-Stecker
Stromversorgung:
Externes Netzteil
Verwendungszweck:
Zimmerantenne
Technologie:
Radio
Montage:
Stand Alone, Stand Fus
Verstarkung:
Aktiv
Koaxkabellange:
1,5 m
Netzkabellange:
1,8 m
Einsatzbereich:
Innen
Performance:
25
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: TV-Antenne, UHF Zimmerantenne, UKW Zimmerantenne, VHF Zimmerantenne, uhf zimmerantenne, Antenne, FM, Fernseher, DVBT, Zimmerantenne, DVB-T, Innen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00179828
ab € 15,49*
Ähnlich
Thomson
00132194
ab € 25,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.