Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Ladekabel, USB-A - USB-C, 1,5 m, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00125101
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00125101
EAN/GTIN:
     4047443498427
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel a buchse
Ein Ladekabel fur alle Gerate? Naturlich: Mit diesem hochwertigen Daten- und Schnellladekabel laden Sie Handy, Tablet und weitere Gerate mit USB-C-Anschluss jederzeit ganz fix auf. - hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerat konnen Sie Ihr Tablet in Hochstgeschwindigkeit laden - maximale Kompatibilitat fur alle Handys, Tablets und andere Gerate mit USB-C-Anschluss - Datenkabel mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s fur High-Speed-Datenubertragung - USB-Kabel zum Laden und Synchronisieren von Tablets und Smartphones Lieferumfang: - 1 Ladekabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
41.37 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm | 1,5 m
Breite:
1.5 cm
Farbton:
Weis
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Anschluss:
USB-C-Stecker, USB-Typ-A-Stecker
Verwendungszweck:
Smartphone, Tablet
USB-Standard:
USB-2.0
Max. Datenubertragungsrate:
480 Mbit/s
Zusatzfunktionen:
Verdrehsicher
Besonderheit:
Vernickelt
Max. Stromubertragung:
3 A
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, USB, Stecker, Kupplung, Kabel, Verbindungskabel, Verlangerungskabel, Anschlusskabel, Anschluss, Ladekabel, Datenkabel, Datenubertragung, Transfer, Daten, Aufladung, Ladung, Data, USB-Ladekabel, USB-Datenkabel, USB Type-C, USB-C, USB A, Micro-USB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.