Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Kuchenwaage Philina, Bamboo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00113956
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00113956
EAN/GTIN:
     4047443177018
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
haushaltswaage
- elektronische Kuchenwaage zum Wiegen von Zutaten mit einem Gewicht bis zu 5 Kilogramm- Wiegeflache aus edlem Bambusholz - genaue Gewichtskontrolle durch hochprazise Sensortechnik - leichte Bedienung durch zwei Tasten (Unit, On/Tare) - Abschaltautomatik - Anzeige bei niedrigem Batteriestand und Uberlastanzeige - grose, sehr gut ablesbare LCD-Anzeige mit blauer Hintergrundbeleuchtung - auch Anzeige von ml, oz und Pfund Lieferumfang: - 1 Kuchenwaage Philina - 2 Primar-Lithium-Knopfzellen - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
442.99 g
Hohe:
4 cm
Lange:
25.5 cm
Breite:
20.2 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
23 x 1,5 x 18 cm
Farbton:
Holzoptik
Material:
Bambus
Stromversorgung:
Batterie
Max. Traglast:
5 kg
Batterietyp:
CR2032
Anzahl Batterien:
2
Art:
Kuchen- und Feinwaage
Anzeige:
Digital
Zusatzfunktionen:
Abschaltautomatik/Zuwiegefunktion (Tarafunktion)
Einteilung:
1 g
Empfohlene Anwendung:
Kuchenwaage
Farbe:
Braun
Holzart und -herkunft:
Holzart und -herkunft unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Messgerat, Kuche, Waage, Kuchengerat, Gewicht, Kuchenmaschine, Wiegen, Abmessen, Sensor, Lebensmittel, Korperanalysewaage, Korperfettwaage, Korperwaage
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00095318
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.