Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax LED-Lampe, GU10, 250lm ersetzt 38W, Reflektorlampe PAR16, Warmweis, Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00112856
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00112856
EAN/GTIN:
     4047443469908
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
- besonders energieeffizientes Leuchtmittel mit einem Stromverbrauch von nur 3 Watt- sehr schoner Glaskorper, der als Ersatz fur Halogenlampen und Energiesparlampen in allen privaten Bereichen dient und ein elegantes Aussehen garantiert - hochwertiges Gehause fur gute Kuhlung - schaltfest, deshalb auch geeignet fur haufiges Ein-/Ausschalten z.B. bei Treppenhausbeleuchtungen Lieferumfang: - 1 LED-Lampe
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
42.06 g
Hohe:
12 cm
Lange:
6.5 cm
Breite:
6.5 cm
Bauform / Durchmesser / Hohe:
Reflektor Par 16 / 50 mm / 54 mm
Lichtfarbe:
Warmweis
Farbtemperatur:
2700 K
Lampen Sockel:
GU 10
Farbwiedergabeindex RA (min.):
80
Nettogewicht:
40 g
Dimmbar:
Nein
Brennlage:
360 Grad
Optimale Umgebungstemperatur:
25 Grad
Leistungsaufnahme einer aquivalenten Gluhlampe:
38 W
Betriebsspannung (AC):
230 V
Lampenstrom:
30 mA
Frequenz:
50 Hz
EAR Reg.Nr.:
DE 38720470
Lampe ist Ersatz fur Standardlampen der Grose:
PAR 16
Geeignet fur Akzentbeleuchtung:
Ja - Halbwertswinkel <90° (Φ90°)
Farbkonsistenz:
2 ≤
Empfehlung fur Entsorgung:
Recycling uber Wertstoffhof oder Sammelstelle
Kuhlkorper/Gehause:
Glas
IP-Schutzklasse:
IP20 (Trockene Raume)
Spitzenlichtstarke:
300 cd
Energie Effizienz Label (A bis G):
F
Energieverbrauch im Ein-Zustand:
3 kWh/1000h
Farblich abstimmbare Lichtquelle:
Nein
Flimmern [Pst LM] LED und OLED bei Netzspg.:
0 <
Halbwertswinkel:
38 Grad
L70B50-Lebensdauer fur LED und OLED Lichtquellen:
20000 h
Lebensdauerfaktor fur LED und OLED:
0,9
Leistungsaufnahme (Pon):
3 W
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:
Nein
Lichtquellentyp:
Gebundeltes Licht
Lichtstromerhalt (LED/OLED):
95 %
Nutzlichtstrom (Φ90°):
250 lm
Stroboskop Effekt [SVM] LED und OLED bei Netzspg.:
0
Vernetzte Lichtquelle:
Nein
Verwendete Beleuchtungstechnologie:
LED Lampe
Wert des R9-Farbwiedergabeindex:
56
Verschiebungsfaktor bei Pon (min.):
0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176635
ab € 20,33*
Ähnlich
Hama
00176601
ab € 8,71*
Ähnlich
xavax
00112892
ab € 2,24*
Ähnlich
xavax
00111443
ab € 1,97*
Ähnlich
xavax
00112894
ab € 2,24*
Ähnlich
xavax
00112912
ab € 3,61*
Ähnlich
xavax
00112913
ab € 4,59*
Ähnlich
xavax
00112919
ab € 4,11*
Ähnlich
xavax
00112918
ab € 5,35*
Ähnlich
xavax
00112849
ab € 7,11*
Ähnlich
xavax
00112909
ab € 2,47*
Ähnlich
xavax
00111449
ab € 3,39*
Ähnlich
xavax
00112843
ab € 3,68*
Ähnlich
xavax
00112832
ab € 4,49*
Ähnlich
xavax
00112829
ab € 2,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.