Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax LED-Lampe, GU10, 350lm ersetzt 50W, Refl. PAR16, Warmweis, Glas, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00112808
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00112808
EAN/GTIN:
     4047443499639
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
- besonders energieeffizientes Leuchtmittel mit einem Stromverbrauch von nur 3,6 Watt- geeignet als Ersatz fur Halogenlampen und Energiesparlampen in allen privaten Bereichen - schone warme Farbtemperatur und sehr gute Farbwiedergabe, ideal fur den Einsatz in der Allgemein- und Akzentbeleuchtung - schaltfest, deshalb auch geeignet fur haufiges Ein-/Ausschalten z.B. bei Treppenhausbeleuchtungen - hochwertiges, optisch ansprechendes Gehause fur gute Kuhlung - dimmbar Lieferumfang: - 1 LED-Lampe
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
47.39 g
Hohe:
12 cm
Lange:
6.5 cm
Breite:
6.5 cm
Bauform / Durchmesser / Hohe:
Reflektor Par 16 / 50 mm / 54 mm
Lichtfarbe:
Warmweis
Farbtemperatur:
2700 K
Lampen Sockel:
GU 10
Farbwiedergabeindex RA (min.):
80
Dimmbar:
Ja
Brennlage:
360 Grad
Optimale Umgebungstemperatur:
25 Grad
Leistungsaufnahme einer aquivalenten Gluhlampe:
50 W
Betriebsspannung (AC):
230 V
Lampenstrom:
19 mA
Frequenz:
50 Hz
EAR Reg.Nr.:
DE 38720470
Lampe ist Ersatz fur Standardlampen der Grose:
PAR 16
Geeignet fur Akzentbeleuchtung:
Ja - Halbwertswinkel <90° (Φ90°)
Farbkonsistenz:
6 ≤
Empfehlung fur Entsorgung:
Recycling uber Wertstoffhof oder Sammelstelle
Kuhlkorper/Gehause:
Glas
IP-Schutzklasse:
IP20 (Trockene Raume)
Spitzenlichtstarke:
360 cd
Dimmsteuerung:
Dimmer
Energie Effizienz Label (A bis G):
E
Energieverbrauch im Ein-Zustand:
4 kWh/1000h
Farblich abstimmbare Lichtquelle:
Nein
Flimmern [Pst LM] LED und OLED bei Netzspg.:
1 <
Halbwertswinkel:
38 Grad
L70B50-Lebensdauer fur LED und OLED Lichtquellen:
20000 h
Lebensdauerfaktor fur LED und OLED:
0,9
Leistungsaufnahme (Pon):
3,6 W
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:
Nein
Lichtquellentyp:
Gebundeltes Licht
Lichtstromerhalt (LED/OLED):
94,8 %
Nutzlichtstrom (Φ90°):
350 lm
Stroboskop Effekt [SVM] LED und OLED bei Netzspg.:
0,9
Vernetzte Lichtquelle:
Nein
Verwendete Beleuchtungstechnologie:
LED Lampe
Wert des R9-Farbwiedergabeindex:
50
Verschiebungsfaktor bei Pon (min.):
0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176635
ab € 20,43*
Ähnlich
Hama
00176601
ab € 8,70*
Ähnlich
xavax
00112892
ab € 2,24*
Ähnlich
xavax
00111443
ab € 1,97*
Ähnlich
xavax
00112894
ab € 2,24*
Ähnlich
xavax
00112912
ab € 3,59*
Ähnlich
xavax
00112913
ab € 4,61*
Ähnlich
xavax
00112919
ab € 4,09*
Ähnlich
xavax
00112918
ab € 5,40*
Ähnlich
xavax
00112849
ab € 7,11*
Ähnlich
xavax
00112909
ab € 2,50*
Ähnlich
xavax
00111449
ab € 3,38*
Ähnlich
xavax
00112843
ab € 3,68*
Ähnlich
xavax
00112832
ab € 4,49*
Ähnlich
xavax
00112829
ab € 2,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.