Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax LED-Filament, E27, 470lm ersetzt 40W, Gluhlampe, Warmweis, Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00112805
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00112805
EAN/GTIN:
     4047443469199
Suchbegriffe:
LED E27
LED Lampe E27
LED Leuchtmittel E27
LED Leuchtmittel Sockel E27
Stromsparen im Retro-Look – Ihr Geldbeutel wird sich uber die nachste Stromabrechnung freuen. Mit einem Verbrauch von nur 4 Watt ist die LED-Filament-Lampe besonders effizient. Ein weiterer behaglicher Effekt: Sie taucht Ihr Lieblingszimmer in warmes Licht und lasst den Raum strahlen. - besonders energieeffizientes Leuchtmittel mit einem Stromverbrauch von nur 4 Watt- durch die speziellen LED-Streifen entspricht diese Lampe der Lichtcharakteristik einer herkommlichen Allgebrauchslampe - dekorative Gluhlampenform mit Vollglasgehause - angenehme warmweise Lichtfarbe fur allgemeine Beleuchtungsaufgaben - fur Innenraume und Ausenanlagen Lieferumfang: - 1 LED-Filament
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
34.28 g
Hohe:
15.5 cm
Lange:
6.5 cm
Breite:
6.5 cm
Bauform / Durchmesser / Hohe:
Gluhlampe / 60 mm / 105 mm
Lichtfarbe:
Warmweis
Farbtemperatur:
2700 K
Lampen Sockel:
E 27
Farbwiedergabeindex RA (min.):
80
Nettogewicht:
30 g
Dimmbar:
Nein
Brennlage:
360 Grad
Optimale Umgebungstemperatur:
25 Grad
Leistungsaufnahme einer aquivalenten Gluhlampe:
40 W
Betriebsspannung (AC):
230 V
Lampenstrom:
32 mA
Besonderheit:
LED-Filament
Frequenz:
50 Hz
EAR Reg.Nr.:
DE 38720470
Lampe ist Ersatz fur Standardlampen der Grose:
Gluhlampe
Geeignet fur Akzentbeleuchtung:
Nein - Halbwertswinkel zw. 120° und 360° (Φuse)
Farbkonsistenz:
4 ≤
Empfehlung fur Entsorgung:
Recycling uber Wertstoffhof oder Sammelstelle
Kuhlkorper/Gehause:
Glas
IP-Schutzklasse:
IP20 (Trockene Raume)
Energie Effizienz Label (A bis G):
E
Energieverbrauch im Ein-Zustand:
4 kWh/1000h
Farblich abstimmbare Lichtquelle:
Nein
Flimmern [Pst LM] LED und OLED bei Netzspg.:
0,39 <
Halbwertswinkel:
300 Grad
L70B50-Lebensdauer fur LED und OLED Lichtquellen:
15000 h
Lebensdauerfaktor fur LED und OLED:
0,9
Leistungsaufnahme (Pon):
4 W
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:
Nein
Lichtquellentyp:
Ungebundeltes Licht
Lichtstromerhalt (LED/OLED):
93,11 %
Nutzlichtstrom (Φ360°):
470 lm
Stroboskop Effekt [SVM] LED und OLED bei Netzspg.:
0,28
Vernetzte Lichtquelle:
Nein
Verwendete Beleuchtungstechnologie:
LED Lampe
Wert des R9-Farbwiedergabeindex:
11
Verschiebungsfaktor bei Pon (min.):
0,92
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176635
ab € 20,45*
Ähnlich
Hama
00176601
ab € 8,69*
Ähnlich
xavax
00112892
ab € 2,22*
Ähnlich
xavax
00111443
ab € 1,97*
Ähnlich
xavax
00112894
ab € 2,24*
Ähnlich
xavax
00112912
ab € 3,60*
Ähnlich
xavax
00112913
ab € 4,61*
Ähnlich
xavax
00112919
ab € 4,10*
Ähnlich
xavax
00112918
ab € 5,43*
Ähnlich
xavax
00112849
ab € 7,07*
Ähnlich
xavax
00112909
ab € 2,50*
Ähnlich
xavax
00111449
ab € 3,39*
Ähnlich
xavax
00112843
ab € 3,67*
Ähnlich
xavax
00112832
ab € 4,50*
Ähnlich
xavax
00112829
ab € 2,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.