Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax LED-Filament, E14, 470lm ersetzt 40W, fur Kuhlschrank/Dunstabzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111450
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111450
EAN/GTIN:
     4047443479068
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
LED E14
LED Lampe E14
- energiesparender Ersatz fur herkommliche Gluhlampen in Kuhlgeraten und Dunstabzugen- hohe Lichtausbeute - sehr geringer Energieverbrauch von nur 4W - geringe Warmeentwicklung ohne UV-Strahlung - sofort volle Lichtleistung nach dem Einschalten - einfach gegen herkommliche Gluhlampen austauschen - ohne Quecksilber und Blei Lieferumfang: - 1 LED-Filament
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
16.56 g
Hohe:
18 cm
Lange:
9 cm
Breite:
2.5 cm
Bauform / Durchmesser / Hohe:
Birnchen T 25 / 25 mm / 86 mm
Lichtfarbe:
Warmweis
Farbtemperatur:
2700 K
Speziell geeignet fur:
Dunstabzug/Kuhlgerate
Lampen Sockel:
E 14
Farbwiedergabeindex RA (min.):
80
Nettogewicht:
13 g
Dimmbar:
Nein
Brennlage:
360 Grad
Optimale Umgebungstemperatur:
25 Grad
Leistungsaufnahme einer aquivalenten Gluhlampe:
40 W
Betriebsspannung (AC):
230 V
Lampenstrom:
32 mA
Besonderheit:
LED-Filament
Frequenz:
50 Hz
EAR Reg.Nr.:
DE 38720470
Geeignet fur Akzentbeleuchtung:
Nein - Halbwertswinkel zw. 120° und 360° (Φuse)
Farbkonsistenz:
4 ≤
Empfehlung fur Entsorgung:
Recycling uber Wertstoffhof oder Sammelstelle
Kuhlkorper/Gehause:
Glas
IP-Schutzklasse:
IP20 (Trockene Raume)
Energie Effizienz Label (A bis G):
E
Energieverbrauch im Ein-Zustand:
4 kWh/1000h
Farblich abstimmbare Lichtquelle:
Nein
Flimmern [Pst LM] LED und OLED bei Netzspg.:
0,45 <
Halbwertswinkel:
360 Grad
L70B50-Lebensdauer fur LED und OLED Lichtquellen:
15000 h
Lebensdauerfaktor fur LED und OLED:
0,93
Leistungsaufnahme (Pon):
4 W
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:
Nein
Lichtquellentyp:
Ungebundeltes Licht
Lichtstromerhalt (LED/OLED):
93 %
Nutzlichtstrom (Φ360°):
470 lm
Stroboskop Effekt [SVM] LED und OLED bei Netzspg.:
0,28
Vernetzte Lichtquelle:
Nein
Verwendete Beleuchtungstechnologie:
LED Lampe
Wert des R9-Farbwiedergabeindex:
13
Verschiebungsfaktor bei Pon (min.):
0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176635
ab € 20,45*
Ähnlich
Hama
00176601
ab € 8,69*
Ähnlich
xavax
00112892
ab € 2,22*
Ähnlich
xavax
00111443
ab € 1,97*
Ähnlich
xavax
00112894
ab € 2,24*
Ähnlich
xavax
00112912
ab € 3,60*
Ähnlich
xavax
00112913
ab € 4,61*
Ähnlich
xavax
00112919
ab € 4,10*
Ähnlich
xavax
00112918
ab € 5,43*
Ähnlich
xavax
00112849
ab € 7,07*
Ähnlich
xavax
00112909
ab € 2,50*
Ähnlich
xavax
00111449
ab € 3,39*
Ähnlich
xavax
00112843
ab € 3,67*
Ähnlich
xavax
00112832
ab € 4,50*
Ähnlich
xavax
00112829
ab € 2,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.