Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Tamping-Set, Tamper 51 mm, Edelstahl, mit Tampermatte, rutschfest, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111276
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111276
EAN/GTIN:
     4047443505293
Suchbegriffe:
Kaffeestampfer
- perfekter Espresso aus dem Siebtrager: als Zubehor-Set sind Tamper und Matte unverzichtbar, um das Kaffeepulver exakt im Sieb zu verdichten, so werden die Geschmacksstoffe und Ole bestmoglich extrahiert – fur einen vollmundig kraftigen Kaffeegenuss, wie in der original italienischen Caffe-Bar- Must-have Siebstempel: der ausbalancierte Anpressdruck mit Tamper verbessert den Wasserdurchlauf durch das gesamte Pulver – so entfalten sich alle Aromen - flache Base: plane Andruckflache des Hand-Tampers sorgt fur richtige Verteilung und exakten Druck auf das Espressopulver im Sieb – so gelingt perfekter Espresso - langlebig und rostfrei: Fus des Espresso-Tamper mit 51 mm Durchmesser aus hochwertigem 304-Edelstahl – lebensmittelecht, rost- und plastikfrei - liegt schon in der Hand: ergonomischer Tamper-Griff mit pflegeleichter, oxidierter Aluminiumlegierung - solides Gewicht: mit 340 g ermoglicht der Edelstahl-Tamper ein angenehmes Handling - leicht zu reinigen: Fus lasst sich vom Tamper-Griff abnehmen und erleichtert die grundliche hygienische Reinigung, der Edelstahl-Teil des Kaffeestampfers ist spulmaschinenfest - mit Tampermatte: die Tamperablage aus Silikon schafft einen festen Platz fur den Siebstempel – ideal, wenn es als Hobby- oder Profi-Barista schnell gehen muss - spezielle Oberflache: Noppen im Tamperhalter fur optimale Beluftung des Kaffeestempels – einfaches Trocknen auf der Matte - rutschfest und 2in1: Tamping-Matte als Abstellflache fur den Tamper und Siebtrager-Unterlage beim Kaffee-Pressen – Tampen ohne Wegrutschen - die Tampermatte schutzt Espresso-Stempel sowie Arbeitsflache, Kuchenzeile etc. vor Schaden - der Barista-Tamper aus Edelstahl mit schwarzem Griff ist ein optisches Highlight neben Ihrer Siebtragermaschine Lieferumfang: - 1 Tamper - 1 Tampermatte
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
383.66 g
Hohe:
13 cm
Lange:
9 cm
Breite:
9 cm
Farbton:
Schwarz
Serie:
Barista
Geeignet fur:
Espresso
Bestandteil:
Tamper, O 5,1 cm, schwarz, 370g, Hohe 9 cm/Tampermatte, O 7,5 cm, schwarz
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schwarz, Haushaltsgerat, Kuche, Kuchengerat, Kaffeemaschine, Getrank, Kuchenmaschine, Pulver, Kaffeeautomat, Dampf, Lebensmittel, Kuchenzubehor, Kochutensilien, Lebensmittelbehalter, Barista
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111277
ab € 19,05*
Ähnlich
xavax
00111260
ab € 12,01*
Ähnlich
xavax
00111254
ab € 21,59*
Ähnlich
xavax
00111263
ab € 8,88*
Ähnlich
xavax
00111149
ab € 17,98*
Ähnlich
xavax
00111252
ab € 22,93*
Ähnlich
xavax
00111250
ab € 22,40*
Ähnlich
xavax
00111257
ab € 17,74*
Ähnlich
xavax
00111255
ab € 15,57*
Ähnlich
xavax
00111256
ab € 16,23*
Ähnlich
xavax
00111223
ab € 16,03*
Ähnlich
xavax
00111258
ab € 4,98*
Ähnlich
xavax
00111274
ab € 16,98*
Ähnlich
xavax
00111230
ab € 20,65*
Ähnlich
xavax
00111266
ab € 13,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.