Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Ladekabel, USB-C - USB-C, 1,5 m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00086409
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00086409
EAN/GTIN:
     4007249864093
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
- hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerat konnen Sie Ihr Handy in Hochstgeschwindigkeit laden - maximale Kompatibilitat fur alle Handys, Tablets und andere Gerate mit USB-C-Anschluss - Datenkabel mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s fur High-Speed-Datenubertragung - vergoldete Stecker mit geringen Ubergangswiderstanden fur eine sichere Signalubertragung - USB-Kabel zum Laden und Synchronisieren von Smartphones und Tablets Lieferumfang: - 1 USB-Ladekabel
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
44.44 g
Hohe:
18 cm
Lange:
7.5 cm | 1,5 m
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Anschluss:
USB-C-Stecker
Verwendungszweck:
Smartphone
USB-Standard:
USB-2.0
Max. Datenubertragungsrate:
480 Mbit/s
Max. Spannung:
20 V
Zusatzfunktionen:
Verdrehsicher
Max. Leistung:
60 W
Besonderheit:
Vergoldet
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Max. Stromubertragung:
3 A
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB, Stecker, Kupplung, Kabel, Verbindungskabel, Verlangerungskabel, Anschlusskabel, Anschluss, Ladekabel, Datenkabel, Datenubertragung, Transfer, Daten, Aufladung, Ladung, Data, USB-Ladekabel, USB-Datenkabel, USB Type-C, USB-C, USB A, Micro-USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.