Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Notebook-Stand Aluminium, bis 40 cm (15,6), Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00053059
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00053059
EAN/GTIN:
     4007249530592
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Ruckenprobleme und Verspannungen im Buroalltag? Vor allem die Arbeit mit dem Notebook kann der Ausloser sein. Unser Notebook-Stand schafft Abhilfe: Bringen Sie Ihr Notebook auf die perfekte Arbeitshohe und erledigen Sie Ihre taglichen Aufgaben gleich viel ergonomischer. - elegante und robuste Aluminiumoberflache - Standfunktion fur die bequeme Positionierung des Gerates - zur komfortablen Nutzung des Notebooks auf dem Tisch oder am Arbeitsplatz- leicht zu transportieren (Hohe zusammengeklappt ca. 1 cm) - Schragstellung ermoglicht eine bequeme Position - rutschfeste Gummipads auf der Unterseite sorgen fur sicheren Stand - Gummipads auf der Abrutschkante verhindern ein Zerkratzen und Verrutschen des Notebooks - stabile Auflageflache verhindert Uberhitzung des Notebooks, da Luftungsschlitze nicht blockiert werden - empfohlen fur Notebooks mit einer Displaygrose von max. 40 cm (15,6) Lieferumfang: - 1 Notebook-Stand
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
382.25 g | 400 g
Hohe:
23.5 cm | 1 cm
Lange:
23.5 cm | 23 cm
Breite:
2.6 cm | 23 cm
Farbton:
Silber
Fur Displaygrose:
39,62 cm (15,6")
Geeignet fur:
Laptop
Material Gehause:
Aluminium
Zusatzfunktionen:
Neigbar
Besonderheit:
Rutschfest
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, ergonomischer Monitorständer, ergonomischer monitorständer, Tasche, Spiel, Stander, Aufbewahrung, Spielkonsole, Notebook Zubehor, Laptop, Notebook, Standfus, Notebook-Zubehor, Spielkonsolen Stander, Notebook-Taschen-Stand, Notebook/Netbook, Notebook-Unterlage, Notebook Unterlage, Laptop-Unterlage, Laptop Unterlage
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 240 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,64*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,55*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,97*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,09*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,36*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,03*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,47*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,43*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,54*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,38*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 22,87*
Ähnlich
Hama
00201516
ab € 12,88*
Ähnlich
Hama
00201518
ab € 12,11*
Ähnlich
Hama
00201517
ab € 7,42*
Ähnlich
Hama
00201512
ab € 18,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.