Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kabelkanal aus Metall zum Kleben, magnetisch, 55 cm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00020681
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00020681
EAN/GTIN:
     4007249206817
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
- jederzeit Kabel ohne Montageaufwand austauschen: Die magnetische Abdeckung lasst sich ganz nach Bedarf abnehmen und wieder anbringen - der Kabelkanal bietet ausreichend Platz fur alle Arten von Bild-, Daten-, Audio- oder Stromkabeln: max. 8 Kabel z.B. 1x Power, 2x USB, 2x HDMI™, 1x Netzwerk, 2x Audio - zum sicheren Verlegen und zum Schutz vor Beschadigungen von Kabeln und Leitungen- fur mehr Ordnung in der Kabelfuhrung: mit dem dekorativen Kabelkanal werden bis zu 8 Kabel „unsichtbar“ verlegt, z. B. am Schreibtisch oder Besprechungstisch - kinderleichte Montage: 2 selbstklebende Magnetstreifen an die gewunschte Stelle anbringen, anschliesend einfach magnetischen Kabelhalter aufsetzen - ideal als Kabelkanal am Tischfus fur die Kabelverlegung vom PC bis zum Monitor - optimal geeignet fur Stromkabel, Netzwerkkabel, Patchkabel, Videokabel, Audiokabel, Telefonkabel, SAT Kabel, Antennenkabel, Lautsprecherkabel, Toslinkkabel, HDMI-Kabel usw. - schutzt die Kabel vor Kabelbruch und -Knicken Lieferumfang: - 1 Magnetischer Kabelkanal - 2 Magnetstreifen - 2 Klebestreifen - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
571.5 g
Hohe:
57.5 cm
Lange:
5.5 cm
Breite:
3.7 cm
Breite x Lange:
5 x 55 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Stahl
Tiefe:
3,2 cm
Farbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 21,23*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 17,62*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,28*
Ähnlich
Hama
00020645
ab € 21,29*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 14,09*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 12,64*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,79*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 14,00*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,91*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 13,04*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,17*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,11*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,21*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.