Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama PVC-Kabelkanal, eckig, selbstklebend, 100/2,1/1,0 cm, Weis, 3 Stuck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00020571
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00020571
EAN/GTIN:
     4007249205711
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Kabelsalat auf dem Boden sieht nicht gut aus und wird schnell zum Staubfanger. Die schnelle und einfache Moglichkeit Kabel zu verstecken und dabei auch noch zu schutzen, sind Kabelkanale. Sie lassen sich individuell auf Ihre raumlichen Gegebenheiten anpassen. - dank uberstreichbarer Oberflache an jede Wandfarbe anpassbar - zum sicheren Verlegen und zum Schutz vor Beschadigungen von Kabeln und Leitungen- universell als Wand-, Sockel- oder Fusbodenkanal einsetzbar - fur max. 3 Kabel z.B. 1x HDMI™, 2x Lautsprecherkabel - leicht zu befestigen durch bereits angebrachte 3M-Klebestreifen - nach der Montage des Unterteils wird das Oberteil einfach aufgeclipst - Ablangen, Abwinkeln oder Bohren mit handelsublichen Werkzeugen moglich Lieferumfang: - 3 PVC-Kabelkanale (je 100 cm)
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
302.1 g
Hohe:
1.5 cm
Lange:
104.5 cm
Breite:
8 cm
Breite x Lange:
2,1 x 100 cm
Farbton:
Weis
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Tiefe:
1 cm
Farbe:
Weis
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 21,22*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 17,64*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,15*
Ähnlich
Hama
00020645
ab € 21,34*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 14,09*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 12,67*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,30*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,80*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 13,99*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,92*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 13,03*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,18*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,19*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.