Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Notebookschloss mit Zahlenkombination Light


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00011788
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00011788
EAN/GTIN:
     4007249117885
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
- Sicherungsseil aus robustem Carbonstahl, ummantelt mit schutzendem Kunststoff - zur Sicherung von Notebooks und anderen Geraten mit Verriegelungsslot gegen Diebstahl- passt fur alle Netbooks/Notebooks/Monitore/TVs oder Beamer, die mit einem standardisierten Verriegelungsslot ausgestattet sind - Verriegelungscode: 4-stellig, dadurch 10.000 Kombinationen moglich - 4 mm Durchmesser fur Diebstahlschutz Lieferumfang: - 1 Notebookschloss Light - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
141.73 g
Hohe:
3.5 cm
Lange:
23 cm | 180 cm
Breite:
14 cm
Farbton:
Silber
Material:
Kunststoff, Stahl
Geeignet fur:
Laptop
Zahlencode:
4-stellig
Typ:
Zahlenschloss
Durchmesser Bugel:
4 cm
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Notebookschloss, Notebookzahlenschloss, PC-Diebstahlsicherung, hama laptopkabelschloss, laptopschloss, Starter, Sicherheit, Notebook, Sicherheitsvorrichtung, Sicherheitsschloss, Schloss, Diebstahl, Vorhangeschloss, Diebstahlschutz, Diebstahlsicherung, Abschliesbar, Verriegelung, Verriegelbar
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00126807
ab € 23,55*
Ähnlich
Hama
00126806
ab € 22,26*
Ähnlich
Hama
00126809
ab € 15,22*
Ähnlich
Hama
00126808
ab € 17,28*
Ähnlich
Hama
00126810
ab € 11,51*
Ähnlich
Hama
00126819
ab € 8,78*
Ähnlich
Hama
00126822
ab € 18,02*
Ähnlich
Hama
00126818
ab € 14,92*
Ähnlich
Hama
00126821
ab € 17,74*
Ähnlich
Hama
00053064
ab € 26,46*
Ähnlich
Hama
00053065
ab € 22,31*
Ähnlich
Hama
00053070
ab € 18,26*
Ähnlich
Hama
00053067
ab € 19,00*
Ähnlich
Hama
00053049
ab € 12,70*
Ähnlich
Hama
00086516
ab € 10,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.