Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Fototape-Spender, 2x500 Tapes, Doppelpack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     615IT-D971931
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00007103
EAN/GTIN:
     4007249071033
Suchbegriffe:
Einkleben
Bild
Ecke
Foto
Gehoren Sie auch zu den Menschen, die die schonsten Bilder in einem Fotoalbum verewigen? Oder sind Sie mit dem Trend Sofortbild auf den Geschmack gekommen? Mit Fototapes kleben Sie Ihre Fotos unkompliziert im Album ein, ohne dass Kleber sichtbar ist. - Klebemittel zum Einkleben von Fotos, Postkarten, Tickets etc.- fur Schule, Buro und Zuhause - dauerhaft Ordnung schaffen: z.B. Rezepte oder Zeitungsausschnitte einkleben - fur alle Papierarten geeignet - 2-seitig selbstklebende Elemente, extra Folie fur die Klebeflache fur eine unkomplizierte Handhabung - leicht aus Kartonspender zu entnehmen und einfach auf die Ruckseite des Papiers kleben - archivierungssicher - saurefrei - losemittelfrei Lieferumfang: - 2x 500 Stuck in Spenderpackung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
21.06 g
Hohe:
2 cm
Lange:
9.2 cm
Breite:
15.3 cm
Ausfuhrung:
Foto-Tape
Grose:
12 x 13 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,79*
€ 6,60*
5 Tage
36
pro Packung
€ 5,99*
ab € 4,32*
€ 6,62*
3 Tage
2284
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,65*
€ 6,90*
1 Tag
26
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,83*
€ 8,74*
7 Tage
6
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,63*
€ 12,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,60*
€ 7,85
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00379* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00090115
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00090111
ab € 10,60*
Ähnlich
Hama
00002173
ab € 12,00*
Ähnlich
Hama
00007299
ab € 8,31*
Ähnlich
Hama
00007168
ab € 5,13*
Ähnlich
Hama
00007171
ab € 5,14*
Ähnlich
Hama
00007170
ab € 5,12*
Ähnlich
Hama
00007108
ab € 4,98*
Ähnlich
Hama
00007242
ab € 7,32*
Ähnlich
Hama
00007238
ab € 7,31*
Ähnlich
Hama
00002220
ab € 8,10*
Ähnlich
Hama
00002219
ab € 8,00*
Ähnlich
Hama
00106255
ab € 7,14*
Ähnlich
Hama
00106252
ab € 7,15*
Ähnlich
Hama
00002336
ab € 6,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.