Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Antistatik-Tuch, 25 x 23 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00005999
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00005999
EAN/GTIN:
     4007249059994
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Kaum hat man den Staub von der Kamera oder vom Smartphone entfernt, setzt sich auch schon wieder neuer ab. Dieses Reinigungstuch hat eine antistatische Wirkung: Ist der Staub also erstmal weg, kommt er auch so schnell nicht wieder zuruck. - antistatische Wirkung vermeidet erneute Staubbildung nach Reinigung - entfernt Schmutz und Staub von allen optischen Flachen und Negativstreifen- besonders hochwertiges Reinigungstuch aus 100% Baumwolle zur fusselfreien Reinigung - hervorragende Reinigungswirkung durch hochwertige Faserstruktur Lieferumfang: - 1 Antistatik-Tuch
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
15.45 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
2.5 cm
Breite x Lange:
23 x 25 cm
Farbton:
Orange
Material:
100% Baumwolle
Ausfuhrung:
Antistatik-Tuch
Verwendungszweck:
Foto, Video
Qualitat:
Classic Line
Farbe:
Orange
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078302
ab € 6,35*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 2,15*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,65*
Ähnlich
Hama
00221095
ab € 8,30*
Ähnlich
Hama
00221093
ab € 5,09*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 7,14*
Ähnlich
Hama
00113805
ab € 5,49*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,36*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 3,20*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,32*
Ähnlich
Hama
00005954
ab € 19,47*
Ähnlich
Hama
00005604
ab € 6,95*
Ähnlich
Hama
00005961
ab € 11,67*
Ähnlich
Hama
00005964
ab € 9,83*
Ähnlich
Hama
00005840
ab € 5,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.