Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Lenspen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00005604
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00005604
EAN/GTIN:
     4007249056047
Suchbegriffe:
Kamerareinigung
Reinigungsstift
reinigungsstift
Das perfekte Motiv, doch beim Entwickeln mussen Sie erkennen, dass ein Staubkornchen das Bild verschandelt hat. Der Lenspen entfernt zuverlassig kleinste Schmutzpartikel auf Objektiven und Filtern. So wird es das nachste Mal was mit dem perfekten Motiv! - besonders langlebig, da bei Trockenreinigung keine Flussigkeit austrocknen und auslaufen kann - hocheffiziente und schonende Reinigung von allen optischen Flachen, speziell fur Objektive und Filter- entfernt Staub, Fettflecken und weiteren Schmutz - trocknet nicht aus - mit Objektivpinsel zur trockenen Vorreinigung - praktische Stiftform mit Haltebugel - gewolbte Samtoberflache - Durchmesser 13 mm: speziell fur Objektive und Filter Lieferumfang: - 1 Lenspen
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
17.98 g
Hohe:
2.3 cm
Lange:
23 cm
Breite:
9 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Material Reinigungsspitze:
Spezialsamt
Durchmesser Reinigungsspitze:
13 mm
Stiftlange:
12,5 cm
Besonderheit:
Reinigungspinsel integriert
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Foto, Digitalkamera, Kamera, Video, Fotostudio, Studio, Objektiv, Pinsel, Objektivpinsel, Lenspen, Schutz, Pflege, Digital, Reinigung, Linse, Digitale, Digitaler, Digi
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,71*
Ähnlich
Hama
00078302
ab € 6,36*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 2,10*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,65*
Ähnlich
Hama
00221095
ab € 8,29*
Ähnlich
Hama
00221093
ab € 5,10*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 7,12*
Ähnlich
Hama
00113805
ab € 5,51*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,36*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 3,20*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,31*
Ähnlich
Hama
00005954
ab € 19,46*
Ähnlich
Hama
00005961
ab € 11,67*
Ähnlich
Hama
00005964
ab € 9,75*
Ähnlich
Hama
00005840
ab € 5,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.