Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor zu vertikalem Prüfstand, max. 1000N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FMT-220 motorisiert
FMT-220 motorisiert
FMT-221 Motor mit FMT-220
Artikel-Nr.:
     C804-FMT-221.MK1
Hersteller:
     Alluris
Herst.-Nr.:
     FMT-221.MK1
EAN/GTIN:
     4260244681502
Suchbegriffe:
Prüfstand
Schrittmotor
alluris prüfstand
prüfstand

Features:

    Beschreibung:

    Antriebseinheit mit 2-Phasen-Schrittmotor, integrierter Schrittmotoransteuerung, Anschlusskabel für Alluris Kraftmessgeräte mit digital I/O's zur Nachrüstung (Austausch gegen Handrad) des manuellen Teststand mit Spindelhubgetriebe. Parametrisierung der Fahrprofile mit FMI_Analyze Pro+.
    Geschwindigkeitsbereich: 1...600mm/min (Auflösung +/- 1mm/min)
    Positioniergenauigkeit: +/- 0,2mm
    Wiederholpräzision: +/- 0,5mm
    incl. Universal-Netzteil für 100...240VDC (50/60Hz), 1 Netzkabel mit EU-Stecker, 2m USB-Kabel und Montageanleitung.
    Weitere Informationen:
    Maximalkraft:
    1000 N
    Weitere Suchbegriffe: Kraftmessgerät, Kraftmessung
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 2.650,00*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.