Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Kabel, Stecker Typ A an Mini B, Länge ca. 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenkabel für Drehmoment- und Kraftmessgeräte
Datenkabel für Drehmoment- und Kraftmessgeräte
Artikel-Nr.:
     C804-FMI-931USB
Hersteller:
     Alluris
Herst.-Nr.:
     FMI-931USB
EAN/GTIN:
     4260244681625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
1.8 m usb kabel a

Features:

  • Konfektionierte Datenkabel für Geräte-Schnittstellen
  • Passend zu Alluris Messgeräten mit RS 232C; USB und Digimatic Ausgang

Beschreibung:

Konfektionierte Leitungen für die Datenübertragung von Alluris Kraftmessgeräten, Drehmomentmessgeräten und Auszugskraftmessgeräten auf PC-Schnittstellen.

Geprüfte RS 232C Datenkabel, kompatibel zu Hirose HR12 Gerätesteckdosen für Kraftmessgeräte der Baureihen FMI-200, FMI-210, und FMI-400 (bis Baujahr 2012). USB 2.0 Datenkabel für Kraftmessgeräte der Baureihen FMI-220, FMI-230, FMI-250 sowie FMI-B/S30 und FMI-B/S50 mit Mini B Device Stecker. Für die Auszugskraftmessgeräte bis Baujahr 2013 stehen RS 232C Datenkabel zur Verfügung die aktuellen FMT-W Pulltester werden mit USB 2.0 Datenkabel ausgeliefert.

Um die Digimatic Schnittstelle der Gerätebaureihe FMI-250 zu nutzen wird das entsprechende Datenkabel benötigt. Für die Hirose-Steckdose in den Gerätebaureihen FMI-200 bis FMI-400 steht eine 10-polige Leitung mit freien Kabelenden zur individuellen Konfektion zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Schnittstelle:
USB 2.0
Geräteanschluss:
Mini B
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, alluris, kraftmessgeräte, auszugskraftmessgeräte, universalprüfstände, netzteil, leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.