Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Micro USB auf Mini USB 2.0 Adapter - Bu/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Micro USB auf Mini USB 2.0 Adapter - Bu/St
StarTech.com Micro USB auf Mini USB 2.0 Adapter - Bu/St
StarTech.com Micro USB auf Mini USB 2.0 Adapter - Bu/St
Artikel-Nr.:
     C7PUD-UUSBMUSBFM
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     UUSBMUSBFM
EAN/GTIN:
     730088314019
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB D-Sub Adapter
Verwenden Sie Micro USB-Kabel oder -Ladegeräte für ältere Mini-USB-Geräte.

Der UUSBMUSBFM-Micro-USB-zu-Mini-USB 2.0-Adapter verfügt über eine Micro USB-Buchse (Typ B) und einen Mini-USB-Stecker und ermöglicht die Verbindung von Micro-USB-Kabeln mit Mini-USB-Geräten.

Mit dem Micro-USB-zu-Mini-USB-Adapter brauchen Sie keine verschiedenen Kabel für Geräte mit verschiedenen USB-Anschlüssen (Micro-USB/Mini-USB).

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, REACH
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Anschluss 1:
USB Mini-B
Anschluss 2:
USB Micro-B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungshöhe:
125 mm
Paketgewicht:
6 g
Verpackungslänge:
80.00 mm
Breite:
13.2 mm
Tiefe:
31.3 mm
Höhe:
9 mm
Gewicht:
5 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.