Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 m Micro USB-Kabel - USB A auf Micro B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 m Micro USB-Kabel - USB A auf Micro B
StarTech.com 1 m Micro USB-Kabel - USB A auf Micro B
StarTech.com 1 m Micro USB-Kabel - USB A auf Micro B
StarTech.com 1 m Micro USB-Kabel - USB A auf Micro B
StarTech.com 1 m Micro USB-Kabel - USB A auf Micro B
Artikel-Nr.:
     C7PUD-UUSBHAUB1M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     UUSBHAUB1M
EAN/GTIN:
     785307921806
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel
Mobile Micro-USB-Geräte über einen Standard-USB-Anschluss an Ihrem Desktop-Computer oder Laptop laden oder synchronisieren

Das 1 m lange USB A-auf-Micro USB-Kabel UUSBHAUB1M ist mit einem USB A-Stecker und einem Micro B-Stecker versehen und bietet eine hochwertige Verbindung zu USB 2.0-Mobilgeräten mit Micro USB-Anschluss (z. B. BlackBerry® oder Android-Mobiltelefone, digitale Kameras, PDAs, Tablet PC-Geräte und GPS-Systeme) an einen USB-fähigen Computer für alltägliche Aufgaben wie Datensynchronisierung und Datenübertragungen.
Dieses hochwertige Kabel gewährleistet zuverlässige, langlebige Verbindungen zwischen Micro USB- und USB-Geräten.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
USB-Stecker:
USB Typ-A
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
28
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate:
0.48 Gbit/s
Plug:
Ja
Kabellänge:
1 m
Gewicht:
30 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
34 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.