Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com UNIVKA25-LAPTOP-LOCK Kabelschloss Schwarz 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com UNIVKA25-LAPTOP-LOCK Kabelschloss Schwarz 2 m
StarTech.com UNIVKA25-LAPTOP-LOCK Kabelschloss Schwarz 2 m
StarTech.com UNIVKA25-LAPTOP-LOCK Kabelschloss Schwarz 2 m
StarTech.com UNIVKA25-LAPTOP-LOCK Kabelschloss Schwarz 2 m
StarTech.com UNIVKA25-LAPTOP-LOCK Kabelschloss Schwarz 2 m
StarTech.com UNIVKA25-LAPTOP-LOCK Kabelschloss Schwarz 2 m
StarTech.com UNIVKA25-LAPTOP-LOCK Kabelschloss Schwarz 2 m
StarTech.com UNIVKA25-LAPTOP-LOCK Kabelschloss Schwarz 2 m
StarTech.com UNIVKA25-LAPTOP-LOCK Kabelschloss Schwarz 2 m
StarTech.com UNIVKA25-LAPTOP-LOCK Kabelschloss Schwarz 2 m
StarTech.com UNIVKA25-LAPTOP-LOCK Kabelschloss Schwarz 2 m
StarTech.com UNIVKA25-LAPTOP-LOCK Kabelschloss Schwarz 2 m
StarTech.com UNIVKA25-LAPTOP-LOCK Kabelschloss Schwarz 2 m
StarTech.com UNIVKA25-LAPTOP-LOCK Kabelschloss Schwarz 2 m
StarTech.com UNIVKA25-LAPTOP-LOCK Kabelschloss Schwarz 2 m
StarTech.com UNIVKA25-LAPTOP-LOCK Kabelschloss Schwarz 2 m
StarTech.com UNIVKA25-LAPTOP-LOCK Kabelschloss Schwarz 2 m
StarTech.com UNIVKA25-LAPTOP-LOCK Kabelschloss Schwarz 2 m
StarTech.com UNIVKA25-LAPTOP-LOCK Kabelschloss Schwarz 2 m
StarTech.com UNIVKA25-LAPTOP-LOCK Kabelschloss Schwarz 2 m
StarTech.com UNIVKA25-LAPTOP-LOCK Kabelschloss Schwarz 2 m
Artikel-Nr.:
     C7PUD-UNIVKA25-LAPTOP-LOCK
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     UNIVKA25-LAPTOP-LOCK
EAN/GTIN:
     0065030908412
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Sichern Sie einen Laptop, eine Dockingstation oder andere Peripheriegeräte mit diesem 3-in-1-Kabelschloss mit gleichem Schlüssel

Das 25er-Pack Universal Laptop Lock ist eine vielseitige Lösung, die mit Noble Wedge®; K-Slot (T-Bar) oder Nano kompatibel ist und Flexibilität und Komfort bietet.

Flexible Sicherheit

Ein einzigartiger Mechanismus zur schnellen Anpassung der Schlossspitze an verschiedene Sicherheitsschlitze. Drehen Sie einfach das Auswahlrad für das Schloss, um die Form der Schlossspitze an den jeweiligen Sicherheitsschlitz anzupassen, ohne dass Sie verschiedene Schlossspitzen mit sich führen oder Spezialwerkzeuge verwenden müssen. Das schnittfeste Sicherheitskabel aus Stahl ist 2m lang und 4,4mm dünn und bietet Reichweite und Haltbarkeit.

Schlüsselgleiches Schloss

Alle 25 Schlösser sind schlüsselgleich und enthalten einen Satz von 4 Schlüsseln für eine optimierte Sicherheitsverwaltung für IT-Administratoren, die mit mehreren Schlössern arbeiten. Dieses Anti-Diebstahl-Laptop-Schloss verfügt über ein Push-to-Lock-System, das eine Schnellverriegelung ohne Schlüssel ermöglicht. Entsperren Sie es, ohne sich Kombinationen merken zu müssen. Das Schloss hält einer Zugkraft von 91,2kg für den K-Slot, 98,8kg für den Nano und 61,2kg für den Noble Wedge stand und sorgt dafür, dass Ihr Computer oder andere Geräte vor Diebstahl geschützt bleiben.

Hinweis: Die genannten Zugkraftwerte können abweichen, wenn die Sicherheitsschlitze nicht den von den jeweiligen Herstellern angegebenen Konstruktionsstandards entsprechen.

Breite Kompatibilität

Das vielseitige Großpackungs-Sicherheitsschloss ist nicht nur auf Laptops oder Notebooks beschränkt. Verwenden Sie dieses Schloss, um andere Geräte wie Dockingstationen, Monitore, Drucker, SFF-Computer, Projektoren, Oszilloskope oder andere Büro- und Laborgeräte zu sichern, und erweitern Sie so seinen Nutzen. Das Schloss ist zukunftssicher, denn es funktioniert mit älteren und neueren Computern verschiedener Marken, darunter HP, Dell, Microsoft und andere. Im Lieferumfang sind Abstandshalter enthalten, die das Gerät vor Kratzern oder Dellen im Schlossspalt schützen und gleichzeitig für einen besseren Sitz Ihres Geräts sorgen.

Voll bewegliches Schloss-Design

Der Durchmesser des Verschlusskopfes beträgt 14,5mm und verfügt über ein Kugelgelenk, das eine Drehung um 360° und eine Schwenkung um 90° ermöglicht. Diese Flexibilität reduziert das Aufwickeln und die Belastung des Notebooksteckplatzes, was die Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit erhöht.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Halteriemen mit Klettverschluss:
Ja
Verpackungsbreite:
333 mm
Verpackungstiefe:
258 mm
Verpackungshöhe:
237 mm
Paketgewicht:
3400 g
Breite des Versandkartons:
348 mm
Höhe des Versandkartons:
279 mm
Kabellänge:
2 m
Kabeldurchmesser:
4.4 mm
Gewicht:
125 g
Produktfarbe:
Schwarz
Beste Verwendung:
Laptop
Schloss Art:
Schlüssel
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington, Nano, Edel
Kabelschloss-Sicherheitsmerkmale:
Wie Codiert
Bruchfestigkeit:
98 kg
Anzahl der gestellten Schlüsel:
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 828,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,37*
€ 985,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,61*
€ 976,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,44*
€ 947,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,72*
€ 920,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,65*
€ 868,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.