Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m Seriell DB9 RS-232 Nullmodemkabel - Schwarz - St/Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1m Seriell DB9 RS-232 Nullmodemkabel - Schwarz - St/Bu
StarTech.com 1m Seriell DB9 RS-232 Nullmodemkabel - Schwarz - St/Bu
StarTech.com 1m Seriell DB9 RS-232 Nullmodemkabel - Schwarz - St/Bu
StarTech.com 1m Seriell DB9 RS-232 Nullmodemkabel - Schwarz - St/Bu
StarTech.com 1m Seriell DB9 RS-232 Nullmodemkabel - Schwarz - St/Bu
StarTech.com 1m Seriell DB9 RS-232 Nullmodemkabel - Schwarz - St/Bu
Artikel-Nr.:
     C7PUD-SCNM9FM1MBK
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SCNM9FM1MBK
EAN/GTIN:
     4058829173852
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Nullmodemkabel
Verbinden Sie serielle Geräte über eine Entfernung von bis zu 1 m

Dieses serielle Nullmodemkabel verfügt über männliche und weibliche DB9 Anschlüsse. Es ermöglicht eine Verbindung zwischen seriellen Geräten über eine Entfernung von bis zu 1 Metern. Die Länge des Kabels ermöglicht eine flexible Konfiguration der seriellen Geräte.

Das Serielle Crossover Kabel reduziert EMI mit seinen hochwertigen geschirmten Anschlüssen mit Metallgehäuse und der Aluminium-Mylar Kabelabschirmung.

Installieren und sichern Sie das serielle RS232 Kabel mit den Rändelschrauben. Diese Schraubensicherungen des Anschlusses verhindern ein versehentliches Abziehen des Kabels, was zu Datenverlust oder beschädigung führen könnte.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
DB-9
Anschluss 2:
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
28
Zertifizierung:
CE, REACH, RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
370 mm
Höhe des Versandkartons:
275 mm
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
87 g
Gewicht:
81 g
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.