Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Low Profile IDC 26 (Buchse) auf DB25 (Buchse) Slotblech 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Low Profile IDC 26 (Buchse) auf DB25 (Buchse) Slotblech 40cm
StarTech.com Low Profile IDC 26 (Buchse) auf DB25 (Buchse) Slotblech 40cm
StarTech.com Low Profile IDC 26 (Buchse) auf DB25 (Buchse) Slotblech 40cm
StarTech.com Low Profile IDC 26 (Buchse) auf DB25 (Buchse) Slotblech 40cm
Artikel-Nr.:
     C7PUD-PLATE25F16LP
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PLATE25F16LP
EAN/GTIN:
     5054629149690
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Fügen Sie an der Rückseite eines kompakten Computers einen 25-poligen Parallelport von Ihrer Hauptplatine hinzu

Die DB25-auf-IDC26-Parallelport-Halterung PLATE25F16LP fügt an der Rückseite eines Low Profile-Computers/kompakten Computers einen DB25-Parallelport hinzu, der an einem IDC26-Header-Anschluss an der Hauptplatine angeschlossen werden kann.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Grau
Zertifizierung:
RoHS
Anschluss 1:
DB-25 25 pin D-Sub
Anschluss 2:
IDC 26 pin Motherboard Header
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Kabellänge:
0.4 m
Verpackungsbreite:
128 mm
Verpackungstiefe:
20 mm
Verpackungshöhe:
220 mm
Paketgewicht:
50 g
Gewicht:
45 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.