Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Mini DisplayPort-auf-VGA-Adapter mit Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Mini DisplayPort-auf-VGA-Adapter mit Audio
StarTech.com Mini DisplayPort-auf-VGA-Adapter mit Audio
StarTech.com Mini DisplayPort-auf-VGA-Adapter mit Audio
StarTech.com Mini DisplayPort-auf-VGA-Adapter mit Audio
StarTech.com Mini DisplayPort-auf-VGA-Adapter mit Audio
Artikel-Nr.:
     C7PUD-MDP2VGAA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MDP2VGAA
EAN/GTIN:
     4058829169466
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Schließen Sie Ihren Mac oder PC an ein VGA-Display und einen diskreten 3,5-mm-Audioausgang an

Dieser einzigartige Mini DisplayPort™-auf-VGA-Adapter ist mit einem integrierten Audioanschluss ausgestattet, über den Sie Mini DisplayPort-fähige Geräte, wie z. B. Microsoft® Surface™ Pro-Geräte oder MacBook Air-Laptops, an einen VGA-Monitor oder -Projektor mit Audio anschließen können.

Führen Sie Präsentationen und Videos vor

Da die meisten Konferenzräume unterschiedlich eingerichtet sind, unterscheidet sich die Länge der Kabel in den jeweiligen Räumen. Nicht bei allen Laptops befinden sich Mini DisplayPort (mDP)- und Audio-Anschlüsse an der selben Seite, was bei Präsentationen recht umständlich sein kann. Es kann zudem bedeuten, dass einige Anschlüsse bei einer Besprechung nicht erreicht werden können.

Dank dieses praktischen Adapters werden Audio- und Video-Anschlüsse auf dieselbe Seite des Laptops gebracht, um sicherzustellen dass alle benötigten Anschlüsse dann zugänglich sind, wenn Sie sie brauchen.

Ersatz für einen beschädigten Audio-Anschluss

Wenn der Audio-Anschluss Ihres Mobilgerätes beschädigt oder durch andere Anschlüsse blockiert ist, stellt dieser praktische Adapter sicher, dass stets alle Anschlüsse, die Sie für Ihre Präsentationen benötigen, zugänglich sind. Indem Sie diesen Adapter für Ihre Audio-Anschlüsse an Ihrem Laptop nutzen, sind Sie auf jede Situation vorbereitet.

Um die Audio-Funktion zu nutzen, müssen Sie den Adapter über einen USB-Anschluss an Ihrem Laptop oder über einen Ladeanschluss an einer USB-Kabeldurchführung mit Strom versorgen. Verbinden Sie einfach ein Micro USB-Kabel mit dem Adapter und dem USB-Anschluss, und Ihnen steht Audio für Ihre Präsentation zur Verfügung.

Schaffen Sie eine aufgeräumte Umgebung

Der Adapter kann auch zum Anschließen des Laptops oder Desktopcomputers an einen Monitor oder Lautsprecher verwendet werden. Der Adapter und angeschlossene Kabel können bequem hinter dem Monitor platziert werden, um eine aufgeräumte Umgebung mit allen Ihren Geräten zu erreichen.

Kommen Sie stets vorbereitet an

Dieser mDP-auf-VGA-Adapter ist sehr mobil dank leichter, platzsparender Bauweise. Er ist das perfekte Zubehör zum Mitführen mit Ihren Mobilgeräten, da er ganz einfach in Ihre Laptoptasche oder in eine andere Tasche passt. Dank der extrem mobilen Bauweise ist dieser Adapter hervorragend für BYOD (Bring Your Own Device)-Anwendungen im Büro geeignet.

Dank ihm sind Sie stets vorbereitet, wenn Sie zu einer Präsentation bei einem potenziellen Kunden eintreffen, außerhalb Schulungen abhalten oder zu einem Treffen mit Kunden reisen.

Der Adapter ist mit Intel® Thunderbolt™ kompatibel bei direktem Anschluss an einen DisplayPort-über-Thunderbolt™ A/E-Port und unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 (WUXGA).

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
58 g
Kabellänge:
0.184 m
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi:
1080p, 720p
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Umwandlertyp:
Aktiver Videokonverter
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
44.4 g
Breite:
44 mm
Tiefe:
305 mm
Höhe:
16 mm
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
40 - 50 %
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.