Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf VGA Adapter - mit Präsentations Mode Switch - 1920x1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf VGA Adapter - mit Präsentations Mode Switch - 1920x1200
StarTech.com USB-C auf VGA Adapter - mit Präsentations Mode Switch - 1920x1200
StarTech.com USB-C auf VGA Adapter - mit Präsentations Mode Switch - 1920x1200
StarTech.com USB-C auf VGA Adapter - mit Präsentations Mode Switch - 1920x1200
StarTech.com USB-C auf VGA Adapter - mit Präsentations Mode Switch - 1920x1200
StarTech.com USB-C auf VGA Adapter - mit Präsentations Mode Switch - 1920x1200
StarTech.com USB-C auf VGA Adapter - mit Präsentations Mode Switch - 1920x1200
Artikel-Nr.:
     C7PUD-CDP2VGASA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2VGASA
EAN/GTIN:
     0065030866279
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Schließen Sie Ihren USB-C-Computer an ein VGA-Display an

Dies ist kein gewöhnlicher Videoadapter. Ja, Sie können damit den USB-C™-Port Ihres Computers mit einem VGA-Display oder -Projektor verbinden, aber darüber hinaus verfügt er auch über einen einzigartigen Schalter zum Wechsel in den Präsentationsmodus. Wenn Sie diesen Schalter betätigen, verhindert der Adapter, dass Ihr Computer den Bildschirmschoner startet oder in den Ruhemodus schaltet. Der Adapter sorgt dafür, dass Ihr Bildschirm immer eingeschaltet bleibt. Damit ist er der perfekte USB-C-Videoadapter für Präsentationen oder Besprechungen.

Fesseln Sie Ihr Publikum mit Ihrer Präsentation

Wenn Sie eine Präsentation halten, liegt Ihr Ziel darin, sich mit Ihrem Publikum zu befassen, nicht mit Ihrem Computer. Falls Sie es jedoch versäumen, Ihre Maus rechtzeitig zu bewegen oder Ihre Energieeinstellungen anzupassen, schaltet Ihr Bildschirm aufgrund von Inaktivität ab, während Sie sich Ihrem Publikum zuwenden. Dies kann eine große Ablenkung darstellen, wenn Sie versuchen, die Aufmerksamkeit auf die Botschaft zu lenken, die Sie vermitteln möchten.

Dieser Adapter verhindert Bildschirmunterbrechungen mithilfe des Präsentationsmodus, einer einzigartigen Funktion, die automatisch gelegentliche Mauszeigerbewegungen auslöst. So hindert er die Energieeinstellungen Ihres Computers daran, Ihre Präsentation zu unterbrechen. Er ist perfekt für das Teilen von Websites, Zeichnungen, Tabellen, PDFs oder Diaschauen während Ihrer Besprechung.

Schalten Sie den Präsentationsmodus ein oder aus

Je nach Anwendung, können Sie den Präsentationsmodus ein- oder ausschalten. Schalten Sie ihn ein, wenn Sie im Besprechungsraum sind und möchten, dass Ihr Bildschirm eingeschaltet bleibt, und schalten Sie ihn aus, wenn Sie den Adapter an Ihrem Arbeitsplatz oder Büroschreibtisch verwenden, sodass die ursprünglichen Energieeinstellungen Ihres Computers in Kraft treten. Die Nutzung des Kippschalters ist einfach und erspart Ihnen die Mühe, konstant Anpassungen an den Einstellungen Ihres Betriebssystems vornehmen zu müssen.

Problemlose Einrichtung und Bedienung an Mac und PC

Um die einfache Bedienung und Installation zu gewährleisten, wird dieser einzigartige Adapter nativ von Windows®- und Mac-Computern unterstützt. Schließen Sie den Adapter einfach über den vielseitigen USB Type-C™-Port Ihres Computers an. Der USB-C-Stecker ist umkehrbar, sodass Sie ihn immer gleich beim ersten Versuch korrekt anschließen. Das erspart Ihnen Mühe und Ablenkung durch wiederholte Versuche, Ihren Laptop an ein Display oder einen Projektor anzuschließen.

Gestochen scharfe Bildqualität

Der Adapter unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200 oder 1080p. Die Bildqualität, die der Adapter selbst dann bietet, wenn Sie ihn an einen älteren VGA-Projektor oder -Fernseher anschließen, wird Sie in Erstaunen versetzen. Der Adapter nutzt die Videofähigkeiten, die in Ihrer USB Type-C Verbindung integriert sind, um jedes Detail in atemberaubend hoher Auflösung anzuzeigen.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
82 mm
Verpackungstiefe:
236 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
67 g
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
25 - 85 %
Anzahl der Display unterstützt:
1
USB-Stecker:
USB Typ-C
VGA-Ausgang (D-Sub):
Ja
Maximale Auflösung:
2048 x 1280 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung:
60 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
2048 x 1280, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA, REACH
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Schwarz
Integriertes USB-Kabel:
Ja
Breite:
43 mm
Tiefe:
186 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
29 g
USB Kabellänge:
0.095 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.