Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Tragbarer USB-C-auf-VGA-Adapter mit Quick-Connect-Schlüsselbund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Tragbarer USB-C-auf-VGA-Adapter mit Quick-Connect-Schlüsselbund
StarTech.com Tragbarer USB-C-auf-VGA-Adapter mit Quick-Connect-Schlüsselbund
StarTech.com Tragbarer USB-C-auf-VGA-Adapter mit Quick-Connect-Schlüsselbund
StarTech.com Tragbarer USB-C-auf-VGA-Adapter mit Quick-Connect-Schlüsselbund
StarTech.com Tragbarer USB-C-auf-VGA-Adapter mit Quick-Connect-Schlüsselbund
StarTech.com Tragbarer USB-C-auf-VGA-Adapter mit Quick-Connect-Schlüsselbund
StarTech.com Tragbarer USB-C-auf-VGA-Adapter mit Quick-Connect-Schlüsselbund
StarTech.com Tragbarer USB-C-auf-VGA-Adapter mit Quick-Connect-Schlüsselbund
StarTech.com Tragbarer USB-C-auf-VGA-Adapter mit Quick-Connect-Schlüsselbund
Artikel-Nr.:
     C7PUD-CDP2VGAFC
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2VGAFC
EAN/GTIN:
     0065030884471
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB Type-C™ -Videokonverter | 1080p | Eingebautes Flexkabel | Mac & Windows®

Dieser kompakte USB-C™-auf-VGA-Adapter ist eine ultraportable Lösung für den Anschluss Ihres USB-Laptops oder anderen Geräts mit einem USB-Type-C-Anschluss an einen HD-VGA-Monitor, -Projektor oder anderen -Bildschirm. Der Konverter ist mit einem abnehmbaren, schnell anschließbaren Schlüsselring ausgestattet, der sich leicht an Ihrem Laptop oder Ihrer Projektortasche befestigen lässt und so für maximale Mobilität sorgt.

Der perfekte Reisebegleiter

Dieser leichte USB-C-auf-VGA-Displayadapter lässt sich problemlos überall hin mitnehmen. Er lässt sich bequem an Ihrer Tragetasche befestigen und ist so klein, dass er in Ihre Hosentasche passt. Damit eignet er sich ideal für BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device) im Büro oder für mobile Mitarbeiter, die unterwegs eine Verbindung herstellen müssen.

Die perfekte Lösung für:

• Professionelle Präsentationen mit hoher Auflösung im Büro oder unterwegs
• Verbindungen zwischen Ihrem Smartphone bzw. Tablet und einem VGA-Monitor
• Hot-Desking-Umgebungen

Behalten Sie Ihren Adapter bei sich

Der befestigte Schlüsselanhänger, der sich sicher an Ihrer Tragetasche anbringen lässt, damit er immer bei Ihren Geräten bleibt, hilft dabei, Ihren Displayadapter nicht mehr zu verlegen. Der Schlüsselanhänger kann einfach entfernt oder wieder am Adapter angebracht werden, sodass Sie ihn an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Der Adapter verfügt außerdem über ein integriertes 3,3 cm langes flexibles Kabel mit Faltmechanismus, wodurch er noch kompakter wird.

Plug-and-Play-Konnektivität

Um eine problemlose Verbindung zu gewährleisten, funktioniert dieser Videoadapter mit allen Ihren Mac- und Windows USB Type-C-Geräten und ist auch mit Thunderbolt™ 3 kompatibel. Zusätzliche Software bzw. Treiber, die echte Plug-and-Play-Konnektivität unterstützen, sind nicht erforderlich.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
122 mm
Verpackungshöhe:
14 mm
Paketgewicht:
21.5 g
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Anzahl der Display unterstützt:
1
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht:
Männlich
VGA-Ausgang (D-Sub):
Ja
Maximale Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung:
60 Hz
Chipsatz:
Realtek RTD2169U-CG
Zertifizierung:
REACH, CE, FCC
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite des Versandkartons:
355 mm
Höhe des Versandkartons:
270 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Breite:
48 mm
Tiefe:
32 mm
Höhe:
14 mm
Gewicht:
17 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.