Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m USB-C auf DVI Adapterkabel - 1920x1200 - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1m USB-C auf DVI Adapterkabel - 1920x1200 - Schwarz
StarTech.com 1m USB-C auf DVI Adapterkabel - 1920x1200 - Schwarz
StarTech.com 1m USB-C auf DVI Adapterkabel - 1920x1200 - Schwarz
StarTech.com 1m USB-C auf DVI Adapterkabel - 1920x1200 - Schwarz
StarTech.com 1m USB-C auf DVI Adapterkabel - 1920x1200 - Schwarz
StarTech.com 1m USB-C auf DVI Adapterkabel - 1920x1200 - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C7PUD-CDP2DVIMM1MB
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2DVIMM1MB
EAN/GTIN:
     5057454425922
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
USB-Typ-C ™ auf DVI-Adapterkabel | Thunderbolt ™ 3-kompatibel

Mit diesem USB-C-auf-DVI-Kabel können Sie Ihr Thunderbolt-3- oder USB-Type-C-fähiges Gerät mit nur einem Kabel an einen DVI-Computermonitor anschließen - eine praktische Lösung ohne Kabelsalat.

Atemberaubende Bildqualität

Mit dem USB-C-auf-DVI-Adapterkabel können Sie die integrierten Videofunktionen ihrer USB-C-Verbindung nutzen, um eine atemberaubende Bildqualität bei Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 zu erreichen.

Darüber hinaus ist des USB-C-Videokabel mit 1080p-Displays abwärtskompatibel, weshalb es das optimale Zubehör für den Privatgebrauch, in Büros und andere Arbeitsumgebungen darstellt.

Installation ohne Kabelsalat

Mit einer Länge von 1 m bietet dieses Computer-Monitorkabel einen kompakten Anschluss, mit dem Kabelüberlängen und unnötige Adapter vermieden werden und somit eine ordentliche, professionelle Installation gewährleistet wird. Für längere Verbindungen bieten wir auch USB-C-auf-DVI-Kabel mit einer Länge von 2 m (CDP2DVIMM2MB) und 3 m (CDP2DVI3MBNL) an, damit Sie die richtige Kabellänge für Ihren spezifischen Installationsbedarf wählen können.

Problemlose Einrichtung

Der umkehrbare USB-C-Anschluss ermöglicht eine einfache und bequeme Verbindung. Dieses USB-C-auf-DVI-Kabel ist sowohl mit Windows- als auch mit Mac-Computern kompatibel und ermöglicht die einfache Installation über Plug-and-Play.

Hinweis: Ihr USB-C-Port muss DisplayPort über USB-C (DP Alt-Modus) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
23 mm
Paketgewicht:
100 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
USB Typ-C
Anschluss 2:
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
Parade - PS171
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
300 mm
Höhe des Versandkartons:
210 mm
Gewicht:
93 g
Breite:
35 mm
Tiefe:
1040 mm
Höhe:
15 mm
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.