Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Doppel Monitorarm - Heavy Duty - Tüllen- / Schreibtischklemmenhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Doppel Monitorarm - Heavy Duty - Tüllen- / Schreibtischklemmenhalterung
StarTech.com Doppel Monitorarm - Heavy Duty - Tüllen- / Schreibtischklemmenhalterung
StarTech.com Doppel Monitorarm - Heavy Duty - Tüllen- / Schreibtischklemmenhalterung
StarTech.com Doppel Monitorarm - Heavy Duty - Tüllen- / Schreibtischklemmenhalterung
StarTech.com Doppel Monitorarm - Heavy Duty - Tüllen- / Schreibtischklemmenhalterung
Artikel-Nr.:
     C7PUD-ARMSLMBARDUO
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ARMSLMBARDUO
EAN/GTIN:
     0065030870023
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Monitorhalterung für zwei Monitore| Synchronisierte Höheneinstellung | Tischhalterung für 2 Bildschirme

Dieser Dual-Monitorarm bietet Platz für zwei VESA-kompatible Monitore von 17 bis 32 Zoll mit einem Gewicht von jeweils bis zu 8 kg auf einer einzigen flachen Basis. Er bietet Ihnen eine flexible Befestigung mit der Tischklemme oder der Kabeldurchführung. So können Sie Platz sparen und gleichzeitig einen ergonomischen Arbeitsplatz in einem Büro schaffen.

Schaffen Sie mehr Platz auf dem Schreibtisch

Mit der stabilen Querstangenkonstruktion bietet Ihnen die höhenverstellbare Dual-Monitorhalterung die Möglichkeit, einen besser nutzbaren Arbeitsbereich zu schaffen, da Ihre Monitore nebeneinander an einer einzigen Basis montiert sind.

Optimaler Blickwinkel

Die Computerbildschirm-Halterung verfügt über eine Höheneinstellung per Knopfdruck. Mit der sanften +/-10°-Neigung und der +/-90°-Schwenkfunktion ist die optimale Positionierung ganz einfach. Sie können jedes Display auch um 180° drehen, um im Hoch- oder Querformat zu arbeiten, und es seitwärts entlang der Querstange verstellen.

Flexible Montage

Die verstellbare Dual-Monitorhalterung lässt sich mit der Tischklemme oder der Kabeldurchführungsklemme einfach montieren (Montage-Hardware wird mitgeliefert). Integriertes Kabelmanagement sorgt für Ordnung am Arbeitsplatz. Er funktioniert gut mit den meisten Schreibtischen sowie auch mit Sitz-/Steh-Arbeitsplätzen.

Die erste Wahl von IT-Profis seit 1985

Bei StarTech.com führen wir umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
16 kg
Maximale Bildschirmgröße:
32 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
17 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Montage:
Klemme
Tischstärke (min.):
10 mm
Tischstärke (max.):
85 mm
Schraubenschlüssel enthalten:
Ja
Schraubenschlüssel-Typ:
Sechskantschlüssel
VESA-Halterung enthalten:
Ja
Anzahl der Kabelklemmen:
1
Montageblöcke enthalten:
Ja
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
27
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben:
8
Grommet-Grundplatte enthalten:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-10 - 10 °
Swivel Winkel:
90 °
Drehungswinkel:
180 °
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
CE, REACH
Breite:
570 mm
Tiefe:
830 mm
Höhe:
600 mm
Gewicht:
7300 g
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
900 mm
Verpackungshöhe:
150 mm
Paketgewicht:
8800 g
Breite des Versandkartons:
470 mm
Höhe des Versandkartons:
170 mm
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 168,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,26*
€ 200,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,19*
€ 182,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,53*
€ 169,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.