Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Dreifach Monitorhalterung - Schwenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Dreifach Monitorhalterung - Schwenkbar
StarTech.com Dreifach Monitorhalterung - Schwenkbar
StarTech.com Dreifach Monitorhalterung - Schwenkbar
StarTech.com Dreifach Monitorhalterung - Schwenkbar
StarTech.com Dreifach Monitorhalterung - Schwenkbar
StarTech.com Dreifach Monitorhalterung - Schwenkbar
StarTech.com Dreifach Monitorhalterung - Schwenkbar
StarTech.com Dreifach Monitorhalterung - Schwenkbar
Artikel-Nr.:
     C7PUD-ARMBARTRIO2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ARMBARTRIO2
EAN/GTIN:
     0065030874670
Suchbegriffe:
Blutentleerungsmanschette
Blutsperremanschette
Tourniquet-Manschette
Cockpitschreibtisch
Steigern Sie die Produktivität und schaffen Sie Platz durch die Befestigung von drei Monitoren an diesem Schreibtisch-Ständer

Dieser frei stehende Dreifach-Monitorhalter schafft wertvollen Platz auf Ihrem Schreibtisch und ermöglicht Ihnen gleichzeitig die komfortable und ergonomische Gestaltung Ihres Arbeitsplatzes. Der robuste Monitorhalter ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und ermöglicht das Abhängen von bis zu drei Monitoren oberhalb Ihres Schreibtisches oder einer anderen Arbeitsfläche.

Mehr Komfort und Produktivität bei der Arbeit

Räumen Sie Ihre Schreibtischfläche auf und gestalten Sie einen ergonomischen Arbeitsplatz. Dieser Computer-Monitorhalter kann drei 13 Zoll bis 27 Zoll große, jeweils bis zu 8 kg schwere Bildschirme tragen und steigert so Ihre Effizienz und Produktivität. Er ist ideal geeignet für Büros, Leitstellen, Banken, Immobilien- und sonstigen Echtzeitumgebungen, in denen mehrere Monitore wichtig für die Produktivität sind.

Stellen Sie Ihre Monitore mithilfe der Gelenkarme auf die ideale Position ein. Justieren Sie die Position Ihres Bildschirms einfach durch Drehen bis zu 360°, Neigen bis zu 30° aufwärts oder abwärts und Schwenken in einem Bereich von +30°/-30°. Die Struktur ermöglicht leichtgängiges, müheloses Drehen und Positionieren in jede beliebige Richtung und erleichtert Ihnen so, den optimalen Sichtwinkel mit geringen Blendeffekten zu finden. Die Mikroverstellung ermöglicht eine eine ebene Ausrichtung. Zur Entlastung von Nacken und Augen können Sie zudem die Höhe Ihrer Monitore entlang des vertikalen Pfostens bis zu einer maximalen Höhenanpassung von 424 mm einstellen.

Wählen Sie zur individuellen Gestaltung Ihres Arbeitsplatzes aus, ob Sie den Bildschirm im Quer- oder Hochformat nutzen wollen. Positionieren Sie für eine angenehme Betrachtungsposition drei Displays im Querformat und schaffen Sie damit einen gebogenen Surround-Effekt oder „Cockpit-Stil".

Robuste Stahlkonstruktion

Mit seiner robiusten Stahlkonstruktion und dem Aluminiumfuß hält der Dreifach-Monitorständer Ihre Monitore sicher und bietet dauerhafte Leistung. Zudem ist die Oberfläche kratzfest.

Einfache Installation

Die Monitorhalterung wurde für einfache Installation auf Ihrem Schreibtisch, Tisch oder einer anderen Arbeitsfläche entwickelt. Die Monitorhalterung verfügt zudem über Kabelklammern, mit denen Sie Ihre Kabel unsichtbar aufbewahren können und so jegliches Durcheinander an Ihrem Arbeitsplatz vermeiden.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
24 kg
Maximale Bildschirmgröße:
27 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
13 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
3
Montage:
Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Max. Höhe der Standhalterung:
450 mm
Schraubenschlüssel enthalten:
Ja
Schraubenschlüssel-Typ:
Sechskantschlüssel
Anzahl der Kabelklemmen:
4
Anzahl der enthaltenen Endkappen:
2 Stück(e)
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
26
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben:
12
Grommet-Grundplatte enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-30 - 30 °
Schwenkwinkelbereich:
-30 - 30 °
Drehungswinkel:
360 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
CE, REACH
Breite:
300 mm
Tiefe:
1400 mm
Höhe:
463 mm
Gewicht:
6800 g
Länge (mm):
1412 mm
Verpackungsbreite:
320 mm
Verpackungstiefe:
640 mm
Verpackungshöhe:
125 mm
Paketgewicht:
7500 g
Breite des Versandkartons:
335 mm
Höhe des Versandkartons:
280 mm
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 229,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,90*
€ 273,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,74*
€ 268,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,63*
€ 254,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,74*
€ 242,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,00*
€ 230,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.