Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDX Spiralbohrer R51011.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CDX Spiralbohrer R51011.0
CDX Spiralbohrer R51011.0
CDX Spiralbohrer R51011.0
CDX Spiralbohrer R51011.0
CDX Spiralbohrer R51011.0
Artikel-Nr.:
     C7990-R51011.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     R51011.0
EAN/GTIN:
     7320760115596
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Hochleistungs CDX Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 11mm mit einer Gesamtlänge von 142mm und einer Schneidenlänge von 94mm gemäß DIN 338 Standard mit 130° 4-Facettenspiralschliff, Vollhartmetall mit TiN Beschichtung für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Guss und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiN
Norm/Standard:
DIN 338
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
11 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.4331 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
11 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
94 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
142 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h7
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
R51011.0
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,90*
€ 167,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,74*
€ 165,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 128,00*
€ 152,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.