Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5151/2NO6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5151/2NO6
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5151/2NO6
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5151/2NO6
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5151/2NO6
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5151/2NO6
Artikel-Nr.:
     C7990-E5151/2NO6
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E5151/2NO6
EAN/GTIN:
     7320760153949
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Fertigschneider
Gewindebohrer Mittelschneider
Gewindebohrer Vorschneider
Gewindebohrer Satz
Set aus gerade genuteten Handgewindebohrern NO6 Grobgewinde UNC 1/2" mit 13 Gängen / Inch und 2B Toleranzklasse, bestehend aus 1 Gewindebohrer bestehend aus 6-8xP Gewindeanschnitt, 1 Gewindebohrer bestehend aus 4-6xP Gewindeanschnitt und 1 Gewindebohrer bestehend aus 2-3xP Gewindeanschnitt, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 9.0mm Schaft und 7.1mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
7,1 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
9 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
89 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
10.8 mm
Gewindegröße:
1/2
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
12,7 mm
Gewindeform Typ:
UNC - Unified Coarse
Gewindetoleranzklasse:
2B
Gewindelänge - Metrisch:
22 mm
Gewindegänge pro Zoll:
13
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E5151/2NO6
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6681116
ab € 30,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.