Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DIN HSS Hand Gewindebohrer, 3-teilig 1/2 UNC


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DIN HSS Hand Gewindebohrer, 3-teilig 1/2 UNC
RS PRO DIN HSS Hand Gewindebohrer, 3-teilig 1/2 UNC
RS PRO DIN HSS Hand Gewindebohrer, 3-teilig 1/2 UNC
Artikel-Nr.:
     108EL-6681116
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6681116
EAN/GTIN:
     5056112059585
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
UNC-Gewindebohrer
Gewindegröße = 1/2 UNC
Typ = Gerade Nut
Gewinde Standard = UNC
Schaft Standard = DIN
Hand-/Maschine-Gewindebohrer = Hand-Gewindebohrer
Schaftdurchmesser = 9 mm
Schaft Typ = Glatt
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
1/2 UNC
Typ:
Gerade Nut
Gewinde Standard:
UNC
Schaft Standard:
DIN
Hand-/Maschine-Gewindebohrer:
Hand-Gewindebohrer
Schaftdurchmesser:
9 mm
Schaft Typ:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz 3 er, gewindebohrer satz, 6681116, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, RS PRO, T101312UNC, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 44,93*
€ 53,47
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 44,20*
€ 52,60
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 41,50*
€ 49,39
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 38,95*
€ 46,35
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 37,44*
€ 44,55
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 36,26*
€ 43,15
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 30,95*
€ 36,83
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.