Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M25X1.5NO3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M25X1.5NO3
MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M25X1.5NO3
MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M25X1.5NO3
MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M25X1.5NO3
Artikel-Nr.:
     C7990-E105M25X1.5NO3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E105M25X1.5NO3
EAN/GTIN:
     7320760080986
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
feingewindebohrer 25x1,5
fein gewindebohrer
Gerade genuteter Serien-Gewindebohrer NO3 mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Feingewinde M25 mit 1.50 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 2181 Standard mit 18.0mm Schaft und 14.5mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 2181
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
14,5 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
18 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
90 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
23.5 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
25
Gewindeform Typ:
MF - Metric fine
Gewindesteigung - Metrisch:
1,5 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
22 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E105M25X1.5NO3
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.