Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer MK, extra lang A95217.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer MK, extra lang A95217.0
Spiralbohrer MK, extra lang A95217.0
Spiralbohrer MK, extra lang A95217.0
Spiralbohrer MK, extra lang A95217.0
Spiralbohrer MK, extra lang A95217.0
Artikel-Nr.:
     C7990-A95217.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A95217.0
EAN/GTIN:
     7320760420003
Suchbegriffe:
DIN 1870
DIN 1870 Metallbohrer
DIN 1870 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1870
Extra langer Bohrer Bohrer mit Kegelschaft, Durchmesser 17mm mit einer Gesamtlänge von 445mm und einer Schneidenlänge von 295mm gemäß DIN 1870 (2) Standard mit 130° Spitzenwinkel, HSS mit blank und dampfangelassen, hochspiralisiert und parabolischem Kern für 20xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank/Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 1870 (2)
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanngrößencode Maschine:
MK 2
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.6693 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
17 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
295 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
445 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
20 XD
Bestellcode ISO:
A95217.0
Spiralform:
W
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1870, din 1870
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,08*
€ 184,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,71*
€ 166,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,41*
€ 155,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.