Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94021/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94021/32
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94021/32
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94021/32
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94021/32
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94021/32
Artikel-Nr.:
     C7990-A94021/32
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A94021/32
EAN/GTIN:
     7320760059258
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Langbohrer PFX Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.6563" (21/32) mit einer Gesamtlänge von 229mm und einer Schneidenlänge von 130mm gemäß DIN/ANSI Standard mit 130° Spitzenwinkel, Kobalt basiertes HSS-E mit blank, hochspiralisiert und parabolischem Kern für 10xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl und Superlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN/ANSI
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
16.67 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
21/32
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.6563 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
16,67 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
130 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
229 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
10 XD
Bestellcode ISO:
A94021/32
Spiralform:
W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,01*
€ 241,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,99*
€ 239,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,46*
€ 229,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,40*
€ 217,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,95*
€ 199,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.