Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94014.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94014.0
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94014.0
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94014.0
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94014.0
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94014.0
Artikel-Nr.:
     C7990-A94014.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A94014.0
EAN/GTIN:
     7320760059081
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Langbohrer PFX Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 14mm mit einer Gesamtlänge von 214mm und einer Schneidenlänge von 140mm gemäß DIN/ANSI Standard mit 130° Spitzenwinkel, Kobalt basiertes HSS-E mit blank, hochspiralisiert und parabolischem Kern für 10xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl und Superlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN/ANSI
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
14 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.5512 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
14 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
140 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
214 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
10 XD
Bestellcode ISO:
A94014.0
Spiralform:
W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.