Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer, MK A73024.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer, MK A73024.0
Spiralbohrer, MK A73024.0
Spiralbohrer, MK A73024.0
Spiralbohrer, MK A73024.0
Spiralbohrer, MK A73024.0
Artikel-Nr.:
     C7990-A73024.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A73024.0
EAN/GTIN:
     7320760045701
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer Bohrer mit Kegelschaft, Durchmesser 24mm mit einer Gesamtlänge von 281mm und einer Schneidenlänge von 160mm gemäß DIN 345 Standard mit 118° Spitzenwinkel, Kobalt basiertes HSS-E mit Bronzebeschichtung für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Bronzefarben
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 345
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spanngrößencode Maschine:
MK 3
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.9449 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
24 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
160 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
281 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A73024.0
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,29*
€ 169,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,28*
€ 160,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,63*
€ 156,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,16*
€ 139,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.