Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer, kurz A62012.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer, kurz A62012.8
Spiralbohrer, kurz A62012.8
Spiralbohrer, kurz A62012.8
Spiralbohrer, kurz A62012.8
Spiralbohrer, kurz A62012.8
Artikel-Nr.:
     C7990-A62012.8
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A62012.8
EAN/GTIN:
     7320760671887
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 12.8mm mit einer Gesamtlänge von 102mm und einer Schneidenlänge von 51mm gemäß DIN 1897 Standard mit 130° Spitzenwinkel, Kobalt basiertes HSS-E mit Bronzebeschichtung für 2.5xD Bohrungen ohne Zentrierung in Edelstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Bronzefarben
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 1897
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
12.8 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.5039 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
12,8 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
51 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
102 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
A62012.8
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,06*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.